スクエア超硬エンドミル :「0.02mm」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(13)
1.5(13)
2(14)
2.5(14)
3(13)
4(13)
5(13)
8(17)
10(17)
12(17)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用 刃数2 材質極超微粒子超硬 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 表面処理MSコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
用途汎用ハイヘリ 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)45
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

4枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
用途汎用 刃数4 仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル 材質極超微粒子超硬(UWC) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼55HRC以下・高硬度鋼55HRC超え・オーステナイト系ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金・アルミ合金 表面処理MSコーティング 刃先ピンカド ねじれ角(°)30
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル 動画あり
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
刃数2 材質極超微粒子超硬 表面処理MSコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

2枚刃エムスター強化形エンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。
用途汎用 刃数2 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング 刃先形状刃先ギャッシュ当て ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.020
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エムスターハイパワーエンドミル(S) 三菱マテリアル 動画あり
特殊溝形状と強ねじれを採用した、高剛性のショート刃長タイプです。
用途汎用ハイヘリ 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)45
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

刃数4 コーティングスマートミラクルコーティング(VQ)
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工率と良好な加工精度を実現します。
用途アルミニウム合金加工用 刃数2 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 被削材アルミニウム合金 刃先形状シャープコーナー
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

4枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル 動画あり
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
材質極超微粒子超硬 表面処理MSコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.020
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC2XLAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 表面処理DLCコーティング 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理ノンコート 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(SX) C3SXAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DC×5の刃長です。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理ノンコート 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C3MAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DC×2.5の刃長です。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理ノンコート 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC3MAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理DLCコーティング 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C2MAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DC×2.5の刃長です。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(SX) DLC3SXAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。DC×5の刃長です。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理DLCコーティング 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC2MAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 表面処理DLCコーティング 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理DLCコーティング 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C3MAL スリムシャンクタイプ 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DC×2.5の刃長です。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理ノンコート 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(mm)シャンク径:0/-0.009、切れ刃基準径:0/-0.02
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C2XLAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工) 材質超硬 刃数3 ねじれ角(°)37.5
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VC-MDのロングタイプです。
用途高硬度用 刃数6 材質極超微粒子超硬 表面処理ミラクルコーティング ねじれ角(°)45
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)