スクエア超硬エンドミル :「4枚刃超硬エンドミル」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(1)
1.5(1)
2(1)
2.5(1)
3(1)
4(1)
5(1)
6(1)
10(1)
12(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。被削材:工具鋼、合金鋼(~45HRC)、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイトステンレス鋼、耐熱合金。
1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイトステンレス鋼、耐熱合金。
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金の加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。
被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
仕様●刃径(mm):9●刃長(mm):40●全長(mm):100●シャンク径(mm):10●刃数(枚):4●刃数:4●ノンコーティング●ねじれ角30°●材質/仕上:極超微粒子超硬合(UWC)●原産国:日本●コード番号:659-3488
アズワン品番68-0475-50
1本
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。
用途立ち壁の仕上げ加工用。
材質MS Plusコーティング
表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング
用途汎用
刃数4
仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル
材質極超微粒子超硬(UWC)
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼55HRC以下・高硬度鋼55HRC超え・オーステナイト系ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金・アルミ合金
表面処理MSコーティング
刃先ピンカド
ねじれ角(°)30
『超硬エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
- スローアウェイ超硬エンドミル
- スクエア超硬エンドミル
- ラフィング超硬エンドミル
- ボール超硬エンドミル
- ラジアス超硬エンドミル
- テーパー超硬エンドミル
スクエア超硬エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。