「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
超硬工具
独自の強化刃型により、重切削加工高速加工を可能にしたエンドミルです。OKハードコート採用により、高硬度材の加工が可能。
OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
4枚刃
材質超硬
刃数4
略号SEE4GH
表面処理OKハードコート
ねじれ角右ネジレ45度
1個
¥3,298~
税込¥3,628~
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
1個
¥979~
税込¥1,077~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
超硬工具<スクエア 4/6NT>
不等分割形状の採用により、ビビリを大幅に抑制できるエンドミルです。
OKハードコート採用により高硬度材の加工が可能
OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
用途高硬度材加工用
材質超硬
刃数(スクエア) 4枚刃
型式SEE4VH
タイプソリッド
表面処理OKハードコート
ねじれ角右ネジレ38度
1個
¥3,298~
税込¥3,628~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
超硬工具
重切削用
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にしたエンドミルです。
4枚刃
OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬
刃数4
型式SPSEE4GA
表面処理OKコート
ねじれ角右ネジレ45度
1個
¥1,898~
税込¥2,088~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
材質超硬コーティング
勾配角0
表面処理OKコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥3,298~
税込¥3,628~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
材質超硬
刃数2
型式SED2M
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥2,298~
税込¥2,528~
翌日出荷から3日以内出荷
1個
¥9,098~
税込¥10,008~
3日以内出荷
ロングシャンクタイプにより、深い場所の加工が可能。
また、OKハードコートにより64HRCまでの焼入鋼の加工を実現。
OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
用途高硬度材加工用
材質超硬
刃数6
型式SHE6LH
タイプソリッド
表面処理OKハードコート
ねじれ角右ネジレ45度
1個
¥7,598~
税込¥8,358~
3日以内出荷
材質超硬
刃数4
型式SED4M
タイプ多刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥2,698~
税込¥2,968~
翌日出荷から3日以内出荷
1個
¥7,998~
税込¥8,798~
3日以内出荷
ステンレス鋼などの難削材加工に適した新刃型およびコーテイングを採用!ステンレス加工独特の加工音を抑制。周速80m/min以上の条件下で威力を発揮。
用途難削材加工
材質超微粒子超硬合金
刃数4枚刃(不等分割)
表面処理OKハードコート
適合材ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400,S55C,SCM,SK,SKD)、鋳鉄(FC/FCD)
ねじれ角(°)右:40
関連資料カタログ(1.41MB)
1本
¥1,900~
税込¥2,090~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
超硬工具
ロングシャンクタイプにより、深い場所の加工が可能。またOKハードコートにより65HRCまでの焼入鋼の加工を実現。
2枚刃
OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
材質超硬
刃数2
型式SBD2LH
表面処理OKハードコート
ねじれ角右ネジレ30度
1個
¥6,498~
税込¥7,148~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
材質超硬
刃数2
型式SED2L
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥4,698~
税込¥5,168~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
材質超硬
刃数4
型式SED4
タイプ多刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥2,298~
税込¥2,528~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
材質超硬コーティング
刃数2
タイプボールエンドミル
勾配角0
表面処理DLCコ-ト
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥7,598~
税込¥8,358~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
材質超硬
刃数3
型式SAE3D
タイプハイヘリックスエンドミル
勾配角0
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥5,398~
税込¥5,938~
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬
刃数4
型式SEE4L
タイプハイヘリックスエンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥4,898~
税込¥5,388~
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬
刃数2
型式SED2
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥2,298~
税込¥2,528~
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
1本
¥3,698~
税込¥4,068~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
1本
¥2,498~
税込¥2,748~
当日出荷から5日以内出荷
アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
材質超硬合金
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
1本
¥2,498~
税込¥2,748~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1個
¥1,898~
税込¥2,088~
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
材質超硬合金
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)右30
1本
¥4,398~
税込¥4,838~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
材質超硬合金
刃数4
表面処理OKコートプレミアム
1本
¥4,398~
税込¥4,838~
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
材質超硬コーティング
刃数6
タイプ高硬度用エンドミル
勾配角0
表面処理OKハードコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
3日以内出荷
1本
¥3,298~
税込¥3,628~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
材質超硬合金
刃数2
全長(mm)140
刃長(mm)56
シャンク径(Φmm)16
刃径(Φmm)14
表面処理OKコートプレミアム
刃長l(mm)56
軸径d(Φmm)16
ねじれ角(°)右30
1本
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
材質超硬合金
刃数2
表面処理OKコートプレミアム
1本
¥3,398~
税込¥3,738~
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬
刃数2
型式BED2
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥15,980~
税込¥17,578~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1本
¥3,298~
税込¥3,628~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
1本
¥3,598~
税込¥3,958~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
材質超硬コーティング
刃数4
タイプハイヘリックスエンドミル
勾配角0
表面処理OKコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
1本
¥4,998~
税込¥5,498~
3日以内出荷から5日以内出荷
1本
¥3,898~
税込¥4,288~
当日出荷から5日以内出荷
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬
刃数4
型式BPD4
タイプ多刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥22,980~
税込¥25,278~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
材質超硬コーティング
刃数2
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥2,398~
税込¥2,638~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1本
¥2,798~
税込¥3,078~
5日以内出荷
ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超硬合金
刃数2
表面処理DLCコート
ねじれ角(°)30
1本
¥4,298~
税込¥4,728~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
材質超硬合金
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)右30
1本
¥2,298~
税込¥2,528~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
『超硬エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。