151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(5)
3(7)
4(10)
5(8)
6(9)
8(8)
10(9)
12(10)
16(9)
20(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
深い場所の側面仕上加工に適しています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼、高硬度鋼の加工 材質超硬
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質超硬合金 刃数2 仕様ピン角、センターカット付 表面処理Aコーティング ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質超硬合金 刃数4 仕様ピン角、センターカット付 表面処理Aコーティング ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。
1本
27,980 税込30,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金型加工用の標準タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミニウム加工における最高クラスの加工速度を実現します。幅広い加工方法に適用できるオールラウンド性能と最長クラスの工具寿命を有しています。
用途アルミ、非鉄合金
1本
94,980 税込104,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。ショート切れ刃長により高剛性と高い送り速度を実現します。
用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本
7,998 税込8,798
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本
9,498 税込10,448
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金 材質超硬 刃数4刃 首下長26 全長L(mm)63 表面処理AlCrNコーティング 刃径D(Φmm)8 ねじれ角(°)38~40 溝長l(mm)21 C面0.16 シャンク径8
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金 材質超硬 刃数4刃 首下長18 全長L(mm)57 表面処理AlCrNコーティング 刃径D(Φmm)4 ねじれ角(°)38~40 溝長l(mm)14 C面0.08 シャンク径6
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金 材質超硬 刃数4刃 首下長4 全長L(mm)50 表面処理AlCrNコーティング 刃径D(Φmm)1 ねじれ角(°)38~40 溝長l(mm)3 C面0.02 シャンク径4
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。チタン、チタン合金に最適な形状・コーティングの採用により高能率な加工が可能です。
用途チタン合金・耐熱合金の加工 材質超硬 刃数4枚刃
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

アルミ専用のエンドミルです。
用途アルミニウム合金の加工 材質超硬 刃数2枚刃
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工 材質超硬 刃数2枚刃
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質超硬合金 刃数3 仕様ピン角、センターカット付 表面処理Aコーティング ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

60HRCを超える焼入材の加工が可能です。側面の仕上加工に適しています。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

60HRCを超える焼入材の加工が可能です。ショート刃長、コーナーR付で剛性が高く、深い場所の高精度加工ができます。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

60HRCを超える焼入材の加工が可能です。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃径公差を+0、-0.004とし、高精度な小径穴加工に適しています。
用途アルミ、鋳鉄用。
1箱(10本)
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高精度な小径穴加工に適しています。
用途アルミ、鋳鉄用。
1箱(10本)
22,980 税込25,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミ・アルミ合金・鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途アルミ、鋳鉄用。
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

グーリング超硬ガンドリル
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多刃の採用で超高速、高精度加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

不等分割の採用によりビビリのない安定した加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本
5,198 税込5,718
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途グラファイト、プラスチック用。
1本
9,498 税込10,448
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

不等分割の制振効果により、深い切り込みでの高能率加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全長を短かく設定しており、自動盤での使用に最適です。強ネジレの採用で仕上面も良好です。2枚刃よりも価格を安く設定し性能においてコストパフォーマンスに優れています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
1,998 税込2,198
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

汎用性に優れた3枚刃エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。低剛性機械での使用が可能です。内部給油方式の採用により、最適な切屑排出と長寿命を実現できます。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
1本
34,980 税込38,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
1本
56,980 税込62,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)