「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
SAコーティング超硬3枚刃ステンレス用エンドミルS&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適です。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応できます。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃S&K(三興製作所)当日出荷
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。刃数4枚表面処理HGコーティングシャンク径(mm)6
超硬4枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
『超硬エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
スクエア超硬エンドミル の新着商品
ページ: 1/ 3