56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(18)
4(21)
5(18)
6(21)
8(21)
10(20)
12(20)
16(19)
18(15)
20(18)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適です。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応できます。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数3 表面処理SAコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質超微粒子超硬 刃数4
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。 刃数4枚 全長(mm)50 表面処理HGコーティング シャンク径(mm)6
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。 刃数4枚 表面処理HGコーティング シャンク径(mm)6
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。 トラスコ品番322-1606 刃数4枚 全長(mm)140 刃長(mm)70 表面処理HGコーティング シャンク径(mm)20 刃径(mm)20
1本
58,980 税込64,878
翌々日出荷

材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数2 表面処理DL(DLC)コーティング
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数6 表面処理SAコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
9,898 税込10,888
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質超微粒子超硬 刃数2
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 シャンク径(Φmm)4 表面処理HGコーティング
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数6 表面処理SA(TiAlN)コーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。側面加工も可能です。切削抵抗を軽減できます。切屑の排出が抜群です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。側面加工も可能。切削抵抗を軽減できます。切屑の排出が抜群。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)45 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼入れ鋼の加工・高速加工・高能率加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金(MGC) 表面処理HGコーティング
1個ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質超微粒子超硬 刃数2
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数4 表面処理HGコーティング ねじれ角(°)38 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数3 表面処理SA(TiAlN)コーティング ねじれ角(°)45 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ2枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

新型R形状により、難削材加工にも対応。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 ねじれ角(°)40 コーナーラウンジカッタR許容差±0.02
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃径(Φmm)7 材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃長(mm)16 刃数2 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷

材質超微粒子超硬合金(MGC) 表面処理HGコーティング
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数2 表面処理DL(DLC)コーティング
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数4 表面処理HGコーティング ねじれ角(°)42 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

柔靭な断面形状。スムーズな切り屑の排出性ができる断面形状。機械を選ばない柔軟さ。小型MCから高剛性MCまで幅広い機械でご使用頂けます。各種被削材に対応。一般鋼から難削材まで被削材を選ばずご使用頂けます。焼きばめシステム対応。
材質超微粒子超硬合金(MGC) 表面処理HGコーティング ねじれ角(°)42 外径許容差(mm)0~-0.03 刃数4
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

GCBEのロングシャンクエンドミル。深い部分の加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

テーパーネックにより剛性をアップさせています。高速加工にて焼入れ鋼の加工も可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SAGCXのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数6 表面処理SAコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):88●シャンク径(mm):25●刃数(枚):4●全長(mm):160●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-1616 アズワン品番67-2247-26
1本
149,800 税込164,780
5日以内出荷

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):7●刃長(mm):16●シャンク径(mm):8●刃数(枚):4●全長(mm):65●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-1561 アズワン品番67-2250-17
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
1本
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):9●刃長(mm):32●シャンク径(mm):10●刃数(枚):4●全長(mm):80●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-1576 アズワン品番67-2249-71
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):16●刃長(mm):56●シャンク径(mm):16●刃数(枚):4●全長(mm):125●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-3190 アズワン品番67-2248-28
1本
41,980 税込46,178
5日以内出荷