絞り込み
ブランド
  • PROCHI(プロチ)
  • モノタロウ(11)
  • NS(日進工具)(207)
  • グーリング(151)
  • イスカル(140)
  • 岡崎精工(130)
  • 三菱マテリアル(107)
  • 日進(106)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
  • NACHI(不二越)(84)
  • 京セラ(82)
  • OSG(オーエスジー)(76)
  • RYOCO(菱高精機)(59)
  • S&K(三興製作所)(56)
  • エスコ(52)
  • タンガロイ(50)
  • WIDIN(44)
  • サンドビック(42)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(39)
  • 協和精工(35)
  • ヤマト(切削工具)(35)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(5)
  • 1.5(5)
  • 2(4)
  • 2.5(5)
  • 3(8)
  • 3.5(2)
  • 4(9)
  • 4.5(2)
  • 5(11)
  • 6(11)
  • 7(2)
  • 8(12)
  • 9(3)
  • 10(10)
  • 11(1)
  • 12(10)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(8)
  • 20(6)
刃数
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 6(3)
刃長(mm)
  • 2.5(2)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 7.5(4)
  • 10(4)
  • 11.3(2)
  • 12(6)
  • 12.5(3)
  • 15(6)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 20(11)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 30(8)
  • 32(3)
  • 40(4)
  • 45(7)
  • 64(3)
シャンク径(Φmm)
  • 4(8)
  • 6(12)
  • 8(12)
  • 10(10)
  • 12(10)
  • 14(2)
  • 16(8)
  • 20(6)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 50(8)
  • 60(12)
  • 70(2)
  • 75(10)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 100(7)
  • 150(3)
40・45・50・60・70・75・80・85・90・100・150
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(8)
その他・チタン系コーティング
材質
  • 超硬合金(12)
超硬合金
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1(5)
1.5(5)
2(4)
2.5(5)
3(8)
3.5(2)
4(9)
4.5(2)
5(11)
6(11)
7(2)
8(12)
9(3)
10(10)
11(1)
12(10)
14(2)
15(1)
16(8)
20(6)
4枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬スクエアエンドミル VシリーズPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬刃数4被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)45
4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロングPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
2枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬スクエアエンドミル VシリーズPROCHI(プロチ)
989税込1,088
1本
当日出荷から翌日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬刃数2被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミルPROCHI(プロチ)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から翌日出荷
良質なドイツ母材のスクエアエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
用途アルミ用。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3被削材HRC50以下、アルミ系統公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)40
3枚刃 超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)3枚刃 超硬スクエアエンドミルPROCHI(プロチ)
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
2枚刃 超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬スクエアエンドミルPROCHI(プロチ)
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlNねじれ角(°)35
6枚刃超硬スクエアEM Aシリーズ PROCHI(プロチ)6枚刃超硬スクエアEM AシリーズPROCHI(プロチ)
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
刃数6材質超硬合金(ドイツ トップレベル鋼材)表面処理ALDURA公差(mm)(刃先)d=ΦD -0.03~-0.005、d>ΦD -0.0025~-0ねじれ角(°)45適合被削材種HRC60以下、熱処理鋼・合金鋼・工具鋼・金型鋼・ステンレス鋼
6枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング PROCHI(プロチ)6枚刃 超硬スクエアエンドミル ロングPROCHI(プロチ)
3,500税込3,850
1本
翌日出荷から8日以内出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数6被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
6枚刃 超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)6枚刃 超硬スクエアエンドミルPROCHI(プロチ)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数6被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル ロング PROCHI(プロチ)3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル ロングPROCHI(プロチ)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷から8日以内出荷
良質なドイツ母材のスクエアエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
用途アルミ用。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3被削材HRC50以下 アルミ系統公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)40
3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミルPROCHI(プロチ)
1,898税込2,088
1本
翌日出荷から8日以内出荷
良質なドイツ母材のエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
用途アルミ用。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3被削材HRC50以下 アルミ系統公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)41
4枚刃 超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬スクエアエンドミルPROCHI(プロチ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
TIALNコート4枚刃超硬エンドミル PROCHI(プロチ)TIALNコート4枚刃超硬エンドミルPROCHI(プロチ)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
TIALNコート2枚刃超硬エンドミル PROCHI(プロチ)TIALNコート2枚刃超硬エンドミルPROCHI(プロチ)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
スクエア超硬エンドミル