43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.8(1)
1.2(41)
今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)35
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

刃数2 材質超微粒子超硬
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚刃 表面処理無限コーティングプレミアム
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。
用途用途 材質超硬合金 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ショート刃長とネジレ角25°の合成を高めた設計で高能率加工が可能。溝加工でのビビリを押さえ、ワークのタオレを最小限に抑えます。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)25
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5倍刃長に最適な45°ネジレで難削材の加工も超ロング刃でありながら加工面のタオレを最小限に抑えます。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)45
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)40
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

無限コーティングプレミアムの採用により高硬度材の加工に長寿命で加工精度が向上!
材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティングプレミアム 首角γ(°)12 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 シャンク径(Φmm)4 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃数2 材質超微粒子
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚刃 表面処理無限コーティング
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。4枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。
用途ハイス/高硬度鋼(60~70HRC) 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚刃 シャンク径(Φmm)6 角度(°)首:12 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ねじれ角(°)45
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショート刃長で剛性があり高速加工に最適です。 ピンカドで切れ味の良いタオレの少ない加工ができます。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 コーナー形状ピン角
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

微細加工時の工具剛性がアップ!
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.8 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.15 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミなどの非鉄にも使用可能です。 被削材:樹脂、アルミ合金、銅合金。 金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):1.5●刃長(mm):2.25●全長(mm):70●シャンク径(mm):4●原産国:日本●コード番号:148-2815 アズワン品番67-5641-35
1本
3,098 税込3,408
5日以内出荷

刃数2 材質超微粒子
1本
4,098 税込4,508
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

刃数2 材質超微粒子
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

刃数3 材質超微粒子
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

刃数2 材質超微粒子
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

刃数2 材質超微粒子
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

刃数2 材質超微粒子
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)4 刃数2 材質超微粒子超硬
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ロングシャンクタイプの2枚刃ボールエンドミル。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング ねじれ角(°)30
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応の3枚刃強ねじれボールエンドミル。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数3 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティングプレミアム 首角γ(°)12° ねじれ角(°)45
1本
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.8 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.2 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.15 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)