「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃エンドミルNS(日進工具)3日以内出荷
非鉄金属用2枚刃エンドミル。切削性の高い刃形状で高い表面粗さの仕上げが可能。
用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)8シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)9°ねじれ角(°)25メーカー商品コード07-00036-00400
『超硬エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
スクエア超硬エンドミル の新着商品
ページ: 1/ 3