スクエア超硬エンドミル :「ミル」の検索結果

スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
関連キーワード
193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(55)
3(95)
4(100)
5(101)
6(115)
8(119)
10(127)
12(123)
16(87)
20(72)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱マテリアルVQエンドミル
刃数3 材質極超微粒子超硬
1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSミルスロット
材質超硬コーティング 刃数3
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SMART MIRACLE エンドミル 多刃ロングネックエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
シャンク径(Φmm)4 材質極超微粒子超硬 刃数3 全長(mm)40 仕様SMART MIRACLE エンドミル 多刃ロングネックエンドミル 表面処理VQコート 2018年トラスコ掲載ページ1 0988
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミル
材質超硬合金
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル超硬エンドミル
材質極超微粒子超硬
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 切削バランスに優れた3枚刃を採用 刃先はダイヤモンド粒度1000番で研磨しており、より上質な仕上げ面を実現 高剛性のショート刃長で高能率加工
材質超微粒子超硬(MG) 刃数3 ねじれ角(°)45 加工内容溝加工、側面加工
1本ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミル
材質超硬合金
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CMRAD0300 超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル超硬エンドミル
アルミニウム合金の高効率加工が可能です。 切りくずをきれいに排出する構造で損傷が少なく、長寿命です。
刃長(mm)8 材質極超微粒子超硬(UWC) 全長(mm)50 仕様センターカット付 トラスコ品番715-7363 刃数3 被削材アルミニウム合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)37.5
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷

1本
7,798 税込8,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

強ねじれ45°3枚刃エンドミル。びびりに強く3枚刃で高能率。切りくずの排出性も高いです。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。
刃数3 材質超硬合金 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ノンステップで突っ込み連続溝加工が可能です。高切り込み・高送りで高能率加工を実現します。
刃数3 材質超微粒子超硬合金 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)45
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウォーターミルズWMアルミ用超硬エンドミル
より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
仕様R無し 材質超硬 刃数3 表面処理ノンコート 刃数(p)3 適合被削材種アルミ合金用
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質超硬合金 刃数3 仕様ピン角、センターカット付 表面処理Aコーティング ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
1本
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TEC-B3
エコ商品
刃数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超硬ノンコートエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
刃数3 材質極超微粒子超硬
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。
刃数3 材質超硬合金 ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超硬エンドミル。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TECA-B3
エコ商品
材質KS15F 刃数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工 材質極超微粒子超硬 刃数3 全長(mm)50 表面処理MS plus シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)-0.03~0.01
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様
用途高硬度・焼き入れ鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,216 税込3,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角45° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TECS/TECCS-E3
エコ商品
材質AH725 刃数3 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TECC-B/E3
エコ商品
刃数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TEC-A/E3
エコ商品
材質AH725 刃数3 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TEAP-H3-CFR
エコ商品
材質KS15F 刃数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)