スクエア超硬エンドミル :「ミル」の検索結果
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
関連キーワード
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
13(60)
13.5(19)
14(181)
14.5(20)
15(204)
15.5(21)
16(601)
16.5(13)
17(58)
18(75)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
刃数2
材質超硬合金
ねじれ角強ねじれ
表面処理DLCコート
サーメットエンドミル・ソリッド
用途スチール系・高速仕上げ
材質サーメット
外径公差(mm)0.333333333
ねじれ角(°)45
GSハードコートにより高硬度材の超高速加工に最適です。
材質超硬合金
表面処理GS(TiAlN)コート
ねじれ角強ねじれ
シャンク径公差(mm)h6
サーメットエンドミル・ソリッド・ロング
用途スチール系・高速仕上げ
材質サーメット
外径公差(mm)0.333333333
ねじれ角(°)45
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理UT
RoHS指令(10物質対応)対応
圧倒的コストパフォーマンスを実現。
生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。
TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG)
刃数4
表面処理V1(TiAlN)
刃先をダイヤモンド粒度2000番の研磨を行い、鏡面仕上げを実現
溶着や構成刃先の発生を抑制し、工具寿命が大きく伸び、仕上げ面も良好
2枚刃で切りくずの排出性が良好
ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視
材質超微粒子超硬(MG)
刃数2
ねじれ角(°)45
加工内容溝加工、側面加工
不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制。
高速切削が可能で美しい加工面を実現。
刃先はギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)。
材質超微粒子超硬(MG)
刃数4
被削材炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下)、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等)、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316)、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55)、耐熱合金インコネル等
表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)
周速(m/min)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):110~140、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):80~110、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):70~90、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):50~60、耐熱合金インコネル等:25~30
送り量(mm)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):0.01~0.09、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):0.01~0.08、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):0.01~0.07、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):0.008~0.07、耐熱合金インコネル等:0.007~0.05
圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
仕様Fig:1
材質超微粒子超硬(MG)
刃数2
表面処理V1(TiAlN)
VHMシリーズは一般加工向けにシリーズ化されており、面取りエンドミル、円錐型工具など多種多様な形状が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬工具
独自の強化刃型により、重切削加工高速加工を可能にしたエンドミルです。OKハードコート採用により、高硬度材の加工が可能。
OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
4枚刃
材質超硬
刃数4
略号SEE4GH
表面処理OKハードコート
ねじれ角右ネジレ45度
切れ味の良いシャープな刃形と切粉排出性を良くするためにチップポケットも広く取ったアルミ加工用のエンドミルです。
すくい角を大きく取って、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。
材質超硬合金(Carbide)
刃数2
被削材アルミニウム合金、銅合金
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)45
用途側面切削・溝切削
材質超硬合金(CARBIDE)
仕様中仕上げ加工・仕上げ加工
刃数4
ねじれ角(°)52
シャンク径公差(mm)h6
材質超硬
被削材鋼<Rm1500、ステン、チタン
シャンクストレートシャンク
表面処理POLYCHROM
母材HM MG10
ねじれ角(°)45
すくい角(°)5
材質超硬
被削材ニッケル合金 HSS等
シャンクストレートシャンク
表面処理POLYCHROM
母材HM X10
ねじれ角(°)40
すくい角(°)5
刃数4
材質超硬
被削材鋼<Rm1100、ステン
シャンクストレートシャンク
表面処理POLYCHROM
母材HM
ねじれ角(°)40
すくい角(°)6
強ねじれ45°3枚刃エンドミル。びびりに強く3枚刃で高能率。切りくずの排出性も高いです。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数3
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『超硬エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
- スローアウェイ超硬エンドミル
- スクエア超硬エンドミル
- ラフィング超硬エンドミル
- ボール超硬エンドミル
- ラジアス超硬エンドミル
- テーパー超硬エンドミル
スクエア超硬エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。