スクエア超硬エンドミル :「超硬スクエアエンドミル」の検索結果

スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
関連キーワード
192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(55)
3(96)
4(101)
5(102)
6(117)
8(121)
10(129)
12(125)
16(89)
20(74)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
用途側面加工、肩削り、溝加工 材質超硬 刃数3 表面処理TiAlN コーティング ねじれ角(°)45 適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
1本
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質超硬 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様
用途高硬度・焼き入れ鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,216 税込3,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数3 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)35
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質超硬 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

良質なドイツ母材のスクエアエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
用途アルミ用。 材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数3 被削材HRC50以下、アルミ系統 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)40
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質超硬 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45 適合被削材種アルミ:◎
1本
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

良質なドイツ母材のエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
用途アルミ用。 材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数3 被削材HRC50以下 アルミ系統 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)41
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数3枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど ねじれ角(°)45 表面処理ノンコート
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミ合金向けにノンコートの工具をラインナップ。アルミ加工専用の刃先設計により抜群の切れ味を実現。樹脂等の材料にも効率的な切削加工が可能。工具材には超々微粒子合金を採用し優れた耐摩耗性、高寿命化を実現。
用途被削材:アルミ合金用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エンドミルを鏡面に仕上げており、切屑の排出性に優れ、刃先への溶着を軽減します。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質SMG(超微粒子超硬合金) 刃数3枚刃 被削材アルミニウム合金 ねじれ角(°)50 表面処理ノンコート
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

良質なドイツ母材のスクエアエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
用途アルミ用。 材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数3 被削材HRC50以下 アルミ系統 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)40
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド3枚刃超硬スクエアエンドミル 非鉄金属加工用
3枚刃、45度ねじれ、ピン角仕様のエンドミル ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用 刃長が2.5D程度のミディアム刃 シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる
刃数3枚刃 刃先形状ピンカド ねじれ角45° シャンク径公差h6
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。航空機アルミ部品などで高速高能率加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)約40 表面処理DLCコーティング 材質超硬合金 刃数3 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇 刃径公差(mm)0~-0.020 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質超硬 刃数3 表面処理AlTiN コーティング ねじれ角(°)45 適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ステンレス:◎
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル WXコート 3刃 スロッティング用 スタブ WX-SHTSS OSG(オーエスジー) 動画あり
1本で前加工無しの突っ込み加工後、連続して溝加工を可能としたエンドミルです。マガジンの工具本数を削減出来ます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)45 表面処理WX(TiAIN系)コーティング 材質超硬合金 刃数3 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC:◎)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC:◎)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。シャンク径は全サイズΦ3仕様。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄 材質超々微粒子 刃数3 表面処理nACRoコート ねじれ角30゜ シャンク径3
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様へのアルミ用エンドミルです。
用途アルミ・非鉄用 材質超硬合金 形状スクエア 刃数3 シリーズエンドミル|P45AL3F 表面処理ノンコートコーティング ネック型ネックなし 刃先ギャッシュ付き リード角(°)45
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-SUPER HARDコーティング ねじれ角(°)41 外径許容差(mm)0~-0.02 材質超硬合金 刃数3
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質超硬 表面処理DLC-IGUSSコーティング
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△ 材質超硬合金 形状スクエア 刃数3 シリーズエンドミル|35S3F 表面処理AlCrSiNコーティング ネック型ネックなし 刃先ギャッシュ付き リード角(°)35
1本
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(3D刃長) AE-TL-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-SUPER HARDコーティング ねじれ角(°)41 外径許容差(mm)0~-0.02 材質超硬合金 被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック 刃数3
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
表面処理DLC-IGUSSコーティング ねじれ角(°)40~43 外径許容差(mm)0~-0.02 材質超硬合金 被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック 刃数3
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用 材質超硬合金 形状スクエア 刃数3 シリーズエンドミル|4346MT3F 表面処理CGコーティング 刃先ギャッシュ付き リード角(°)43/45/46
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形ピンカド AE-VTS-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 直角コーナを加工できるピンカドタイプもラインナップし、幅広い分野で使用可能です。 より高精度な加工面品位を実現するさらい刃仕様。 安定かつ、高速回転での加工を可能とする中心をつなぐ3枚の切れ刃。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-IGUSSコーティング ねじれ角(°)40~43 外径許容差(mm)0~-0.02 材質超硬合金 刃数3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(5D刃長) AE-TL-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-SUPER HARDコーティング ねじれ角(°)41 外径許容差(mm)0~-0.02 材質超硬合金 被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック 刃数3
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME 動画あり
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用スクエアエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用 材質超硬合金 形状スクエア 刃数3 シリーズエンドミル|4346AL3FHDC 表面処理水素フリーDLCコーティング ネック型ネックなし リード角(°)43/45/46
1本
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

アルミ合金向けにノンコートの工具をラインナップ。アルミ加工専用の刃先設計により抜群の切れ味を実現。樹脂等の材料にも効率的な切削加工が可能。工具材には超々微粒子合金を採用し優れた耐摩耗性、高寿命化を実現。
用途被削材:アルミ合金用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 材質極超微粒子超硬合金 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ビビリにくい特性を持つ3枚刃構造によりノンステップで突っ込みから溝加工まで可能です。 30°ねじれのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。 独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。
材質超硬合金(Carbide) 刃数3 被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄 表面処理OCコート ねじれ角(°)45
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角45゜
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角45゜
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

非鉄金属、アルミニウム、アルミニウム合金、銅(HRC < 20)を切断するために適しています。 CrNコーティングは、銅電極と高Si(> 12%)含有アルミニウム合金のためのオプションです。 ハイヘリックスは、高速で優れた安定した仕上げ面を提供しています。 優れた切屑の排出と研磨により、切断面と送り速度を向上させます。
材質超硬 刃数3
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付3枚刃ネック付アルミ用エンドミルです。日本メーカー製良品母材を使用した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。切削有効長3Dと5Dをシリーズ内に取り揃えております。
用途アルミ・非鉄用 材質超硬 形状スクエア シリーズエンドミル|404142NHDC コーティング水素フリーDLC 刃先ギャッシュ付き
1本
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。アルミ、非鉄用です。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
用途アルミ・非鉄用 材質超硬 形状スクエア 刃数3 シリーズエンドミル|3538ALDSS3F コーティングHDC2 刃先ギャッシュ付き ネック径(Φmm)ネックなし リード角(°)35/38
1本
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非鉄加工に適した標準仕様です。剛性と切りくず排出性を両立しています。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック用。 材質超硬合金(Carbide) 刃数3 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリリングもできる高能率アルミ加工用
用途アルミ加工用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数3
1本
2,822 税込3,104
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。
刃数3 材質超硬合金 ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミル
材質超硬合金
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。
用途用途 材質超硬合金 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

3枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角45° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)