スクエア超硬エンドミル :「4枚刃」の検索結果

スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
関連キーワード
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
40(6)
45(7)
50(37)
60(14)
70(8)
80(8)
90(5)
100(4)
110(4)
120(2)
4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 2D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数4 表面処理GSXコート(AICrN) 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
材質超硬コーティング 刃数4 表面処理GSXコート(AICrN) 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 1D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数4 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 1.5D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数4 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 3D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数4 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

金型の微細加工に最適です。
材質超硬合金 刃数4 表面処理GS(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

4枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル 動画あり
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
材質極超微粒子超硬 表面処理MSコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.020
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切りくず排出性抜群で高能率です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工 刃数4 材質超硬合金 表面処理Cコート
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

微細加工時の工具剛性がアップ!
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬エンドミル SUSファイター
HRC35以上の硬めの被削材、ステンレスやインコネルなどの難削材に対応した高パフォーマンスなスクエア・エンドミル!マルチに対応できます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MSTAR4枚刃汎用スクエアエンドミル (M) 三菱マテリアル 動画あり
刃数4 材質極超微粒子超硬
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
用途一般鋼用 材質超微粒子合金(SuperMG) 表面処理UTCOAT 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金 ねじれ角(°)37~40
1本
2,654 税込2,919
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割
4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル 大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現 不等分割により、ビビリ防止 刃長は2.5D程度のミディアム刃 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃 表面処理ALCrN 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角40° シャンク径公差h6 コーナーギャッシュランド
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

切りくず排出性抜群で高能率です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 刃数4 材質超硬合金 表面処理Cコート
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割
4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル。大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現。不等分割により、ビビリ防止。刃長は2.5D程度のミディアム刃。高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応。抜群のコストパフォーマンス
表面処理ALCrN
1本
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

輪郭加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。 不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
刃数4 材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 仕様ショート刃長 被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属 表面処理HP213コーティング ねじれ角(°)36/38
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
材質超硬 刃数4 被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、樹脂 表面処理PNコート ねじれ角(°)30
1本
6,298 税込6,928
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
刃数4 表面処理REVO M
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG) 刃数4 表面処理V1(TiAlN)
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角35゜
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚 表面処理AlCrNコーティング
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス加工に適した工具形状・コーティングを採用し、高能率加工を実現
用途ステンレス加工 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT 刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,080 税込4,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたHard Star Type TI コーティング。ナノレベルの超平滑なコーティングにより、溶着を抑制し長寿命化を実現。耐食・耐熱性に優れ、インコネルをはじめ幅広い難削材加工に最適です。
用途被削材:耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数4 表面処理HARD STAR Type TI ねじれ角(°)40/42 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数4 表面処理ion Depo Type A ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

不等分割・不等リードによりビビリを抑制。ロングネック仕様で深堀りも可能
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT 刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,110 税込3,421
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiN+Hコート ねじれ角38゜+40゜
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。4枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。
用途ハイス/高硬度鋼(60~70HRC) 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚刃 シャンク径(Φmm)6 角度(°)首:12 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ねじれ角(°)45
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角35゜
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚 表面処理AlCrNコーティング
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数4 表面処理ion Depo Type A ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたコーティングHard Star Type Aは幅広い被削材に最適。平滑なコーティングにより摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現。
用途被削材:ステンレス粉末(SUS420J2)3Dプリンター-仕上、アルミ合金-仕上、ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 仕様首角(°):15 刃数4 表面処理HARD STAR Type A ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 素材極超微粒子超硬合金
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先シャープコーナー ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 材質ACF20 刃数4
1本
3,498 税込3,848
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△ 材質超硬合金 形状スクエア 刃数4 シリーズエンドミル|35S4F 表面処理AlCrSiNコーティング ネック型ネックなし 刃先ギャッシュ付き リード角(°)35
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 材質ACF20 刃数4
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング