スクエア超硬エンドミル :「4枚刃」の検索結果

スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
関連キーワード
115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
45(65)
50(170)
60(184)
70(131)
75(129)
80(78)
90
100(137)
110(72)
120(52)
全長(mm)をもっと見る
ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG 刃数4枚刃 適合材鋳鉄
1個
20,880 税込22,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG 刃数4枚刃 適合材鋳鉄
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。
材質超硬MG 刃数4枚刃 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 4D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数4 表面処理GSXコート(AICrN) 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG 刃数4枚刃 適合材鋳鉄
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角35゜
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MS4MCD1200 4枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
用途汎用 刃数4 仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル 材質極超微粒子超硬(UWC) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼55HRC以下・高硬度鋼55HRC超え・オーステナイト系ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金・アルミ合金 表面処理MSコーティング 刃先ピンカド ねじれ角(°)30
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 2D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数4 表面処理GSXコート(AICrN) 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
材質超硬コーティング 刃数4 表面処理GSXコート(AICrN) 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 1D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数4 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 1.5D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数4 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MS4JCD1000 4枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル4枚刃MSTARエンドミル(J)
刃数4 仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル 材質極超微粒子超硬 表面処理MSコート
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG 刃数4枚刃 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG 刃数4枚刃 適合材鋳鉄
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 3D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数4 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型の微細加工に最適です。
材質超硬合金 刃数4 表面処理GS(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃数4 表面処理OCコーティング ねじれ角(°)45
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式SED4 タイプ多刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。刃径の4倍の側面仕上げ加工に最適です。。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式SEE4L タイプハイヘリックスエンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質超硬合金 刃数4 表面処理OKコートハード
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付のため多用な加工ができます。
材質超硬MG 刃数4枚刃 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微細加工時の工具剛性がアップ!
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味重視の設計、加工面粗さも他社防振エンドミルに比べびびりが減。
刃数4 表面処理REVO M
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質超硬合金 刃数4 表面処理OKコートプレミアム
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬エンドミル SUSファイター
HRC35以上の硬めの被削材、ステンレスやインコネルなどの難削材に対応した高パフォーマンスなスクエア・エンドミル!マルチに対応できます。
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

MS4MCD1400 MSTAR4枚刃汎用スクエアエンドミル (M) 三菱マテリアル 動画あり
刃数4 材質極超微粒子超硬
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数4 表面処理OKコート
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG 刃数4枚刃 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼 ねじれ角(°)45
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RVMSUS4160G-2.5D アクアREVOミルステンレス用 4枚刃 Gタイプ NACHI(不二越) 動画あり
新開発の溝形状エアーフルートを採用 切削速度や送り量を上げても噛み込みによる傷がなく、安定した加工面を実現。切りくず排出性に優れ、切削抵抗と加工熱を抑制し、欠けや摩耗が少なく、長寿命。
材質超硬 刃数4 表面処理REVO M シャンク径公差h6 ねじれ角(°)38/41 関連資料(0.58MB)
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4枚刃エムスターロングネックエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質超微粒子超硬 刃数4
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質超硬合金 刃数4 表面処理ノンコート
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

RVMBL4160G-2.5D アクアREVOミルバリレス4枚刃 2.5D Gタイプ NACHI(不二越) 動画あり
バリ極小化への挑戦。上面、下面のバリを抑制し、切削バランスが良好な「ダブルヘリカル」を採用。薄板のトリミング加工においてもビビりなく安定した加工を実現。
用途側面加工 刃数4
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
用途一般鋼用 材質超微粒子合金(SuperMG) 表面処理UTCOAT 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金 ねじれ角(°)37~40
1本
6,835 税込7,519
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割
4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル 大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現 不等分割により、ビビリ防止 刃長は2.5D程度のミディアム刃 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃 表面処理ALCrN 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角40° シャンク径公差h6 コーナーギャッシュランド
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。
材質超硬合金 刃数4 表面処理OKコートプレミアム
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング