ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(1)
10.5(1)
11(24)
11.3(1)
11.5(3)
12(84)
12.5(2)
13(12)
14(6)
16(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 モノタロウ 動画あり
切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。 材質超硬 刃数4 ねじれ角(°)40 適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○ 刃径公差(mm)+0/-0.1 シャンク径公差h6 表面処理AlTiBN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用 材質超硬合金 形状ラフィング 刃数3 シリーズエンドミル|3538RAL3FHDC ネック型ネックなし リード角(°)35/37/38
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式SPSRC4A 表面処理OKコート
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 表面処理AlCrNコート ねじれ角20゜
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF
エコ商品、RoHS
波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質超硬合金 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用 材質超硬合金 形状ラフィング 刃数4 シリーズエンドミル|4346RF 表面処理CGコーティング ネック型ネックなし リード角(°)43/46
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。 耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(~40HRC)・焼入れ鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 幅(mm)コーナ面取:0.5 刃数4 表面処理WXLコーティング 外径許容差(mm)0~-0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材から中硬度材の加工に最適です。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。 材質超微粒子超硬合金 寸法(mm)肩CR:0.3~0.6
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角38゜
1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
用途SUS併用△ 材質超硬合金 形状ラフィング 刃数4 シリーズエンドミル|4346R 表面処理POWERコーティング ネック型ネックなし リード角(°)43/46
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工 材質超硬合金 表面処理PNコート ねじれ角(°)30 関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工 材質超硬合金 表面処理PNコート ねじれ角(°)30
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面の粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃 表面処理ALCrN 刃先形状面取り ねじれ角40° シャンク径公差h6
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬工具 縦送り強化型ラフィング ”ザックリミル”の縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬 刃数3 略号SPSRD3ZA 表面処理OKコート ねじれ角右ネジレ30度
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬 仕様SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル 表面処理VQコート 2018年トラスコ掲載ページ1 0988
1本
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数4
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック.ラフィング
材質超硬 刃数4 表面処理CSコート
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様フォームド トラスコ品番179-9622 刃数6枚 全長(mm)25 刃長(mm)25 ねじれ角(°)40 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12
1個
29,980 税込32,978
24日以内出荷

54HRCまでの高硬度材の加工が可能です。20°ねじれ、ネガティブすくい角で剛性の高い切れ刃仕様です。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

56HRCまでの焼入材の粗加工が可能です。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ専用のラフィングエンドミルです。
用途アルミ、アルミ合金用。
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄 材質超々微粒子 表面処理nACRoコート ねじれ角20゜
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼 材質超々微粒子 表面処理TiAlN+SHコート ねじれ角45゜
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65) 材質超々微粒子 表面処理AlTiNコート ねじれ角30゜
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65) 材質超々微粒子 表面処理AlTiNコート ねじれ角20゜
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 表面処理AlCrNコート ねじれ角29゜+31゜
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。 材質IC900 刃数4枚 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

深穴の内径ISOねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼の小内径UNねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

内外径BSP/BSFねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。 材質IC908 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内外径60°ねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
40,980 税込45,078
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。 トラスコ品番423-1755 材質IC908 全長(mm)84 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)11.3 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
56,980 税込62,678
4日以内出荷

切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。 材質IC908 ねじれ角(°)15 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端クーラント穴付きです。
用途内径ねじ切り加工用。 材質IC908 ねじれ角(°)15 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)