絞り込み
ブランド
  • イスカル(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • マパール(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(3)
  • 20(2)
刃長(mm)
  • 2.3(1)
  • 3.1(1)
  • 3.9(1)
  • 4(1)
  • 12.4(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(3)
  • 20(2)
刃数
  • 2
  • 3(54)
  • 4(103)
  • 5(22)
  • 6(16)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 90(1)
  • 100(3)
  • 104(1)
  • 110(1)
  • 125(1)
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 160(1)
75・80・90・100・104・110・125・140・150・160
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
DLCコーティング・ノンコーティング
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(3)
PVDコーティング・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(1)
4(2)
5(2)
6(3)
8(2)
10(2)
12(2)
16(3)
20(2)
超硬ソリッドエンドミル イスカル超硬ソリッドエンドミルイスカル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DLコーティング超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミル S&K(三興製作所)DLコーティング超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミルS&K(三興製作所)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
DLCコーティングにより、耐摩耗性・面平滑性に優れ、溶着も防ぎます。アルミ加工に最適。
材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数2表面処理DL(DLC)コーティングねじれ角(°)45ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
OptiMill-Composite-Twincut(SCM490)ア マパールOptiMill-Composite-Twincut(SCM490)アマパール
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アラミド材(ケブラー(R))の加工において良好な加工を実現しました。 高性能切れ刃により加工時のほつれを軽減します。
刃数2材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材アラミド材(ケブラー(R))表面処理ノンコーティング
ラフィング超硬エンドミル