ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSG(オーエスジー)超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF
エコ商品、RoHS
波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質超硬合金 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様フォームド 刃数6枚 ねじれ角(°)40 シャンク径(mm)10 刃径(mm)10
1個
24,980 税込27,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様フォームド トラスコ品番177-6010 刃数6枚 全長(mm)21 刃長(mm)21 ねじれ角(°)40 シャンク径(mm)8 刃径(mm)8
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷

仕様フォームド トラスコ品番179-9622 刃数6枚 全長(mm)25 刃長(mm)25 ねじれ角(°)40 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12
1個
29,980 税込32,978
24日以内出荷

高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼 材質超々微粒子 表面処理TiAlN+SHコート ねじれ角45゜
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65) 材質超々微粒子 表面処理AlTiNコート ねじれ角30゜
1本
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

超硬中仕上げラフィングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金 材質超硬 外径公差(mm)+0.05~0
1本
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質超硬 ねじれ角(°)40 外径公差0 -0.050
1本
49,980 税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 ラフ&フィニッシュのデザインです。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金 表面処理HP383コーティング ねじれ角(°)45
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

形状加工用ソリッドエンドミルです。
用途フライス加工用。 材質IC902 刃数6 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
209,800 税込230,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)