ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(4)
7(7)
8(5)
10(1)
12(7)
13(3)
14(1)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用 材質超硬合金 形状ラフィング 刃数3 シリーズエンドミル|3538RAL3FHDC ネック型ネックなし リード角(°)35/37/38
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 表面処理AlCrNコート ねじれ角20゜
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
用途SUS併用△ 材質超硬合金 形状ラフィング 刃数4 シリーズエンドミル|4346R 表面処理POWERコーティング ネック型ネックなし リード角(°)43/46
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工 材質超硬合金 表面処理PNコート ねじれ角(°)30 関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

54HRCまでの高硬度材の加工が可能です。20°ねじれ、ネガティブすくい角で剛性の高い切れ刃仕様です。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄 材質超々微粒子 表面処理nACRoコート ねじれ角20゜
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65) 材質超々微粒子 表面処理AlTiNコート ねじれ角30゜
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 表面処理AlCrNコート ねじれ角29゜+31゜
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソリッドエンドミルシリーズSolidMeisterはバリエーション豊かなアイテムで、お客様のアプリケーションに高能率と安定化をプラスします。荒・仕上げコンビネーションタイプエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。 刃数4枚 表面処理PVDコーティング 底刃スクエア ねじれ角(°)38 材種AH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
用途SUS併用△ 材質超硬合金 形状ラフィング 刃数4 シリーズエンドミル|3538R 表面処理POWERコーティング ネック型ネックなし リード角(°)35/38
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの弱ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。弱ねじれはZ軸方向に負荷をかけたくない薄板の加工等に最適です。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
用途SUS併用△ 材質超硬合金 形状ラフィング 刃数4 シリーズエンドミル|1921R 表面処理POWERコーティング ネック型ネックなし リード角(°)19/21
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工 材質超硬合金 表面処理PNコート ねじれ角(°)30 関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル。不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音。ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減。適度なコーナー部C面により欠損防止。高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrNコーティングにより、。一般鋼から難削材まで幅広く対応。刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加。抜群のコストパフォーマンス
表面処理ALCrN
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼。ミリング加工における粗加工用。 トラスコ品番117-3521 材質IC900 刃数4 全長(mm)63 刃長(mm)18 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 ねじれ角(°)38 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EPQS
刃数4 材質超硬
1本
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EPQLS
刃数4 材質超硬
1本
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EMXR
刃数4 材質超硬
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EMXN
刃数4 材質超硬
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)