ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
13(1)
14(1)
16(4)
18(2)
20(10)
22(1)
25(1)
材質超硬 刃数4 型式SPSRC4A 表面処理OKコート
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF
エコ商品、RoHS
波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質超硬合金 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超硬工具 縦送り強化型ラフィング ”ザックリミル”の縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬 刃数3 略号SPSRD3ZA 表面処理OKコート ねじれ角右ネジレ30度
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深穴の内径ISOねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
85,980 税込94,578
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数3枚刃 被削材アルミニウム合金 ねじれ角(°)45 表面処理ノンコート
1本
76,601 税込84,261
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端クーラント穴付きです。
用途BSPねじ切り加工用。 材質IC908 ねじれ角(°)15 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 表面処理OKコート
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質超硬 刃数3 型式SRE3 タイプラフィングエンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の制振構造とOKコートの相乗効果により、切削抵抗を抑え、耐久性がアップ。
刃数4 材質超硬 表面処理OKコートプレミアム(TiAIN系) ねじれ角(°)右ネジレ 45
1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)