絞り込み
ブランド
  • WIDIN(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • TOTIME(4)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • 岡崎精工(2)
  • TRUSCO(2)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(2)
  • イスカル(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • グーリング(1)
  • サンドビック(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • Niagara Cutter(1)
  • LV ENDMILL(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 18
  • 3(17)
  • 4(33)
  • 5(37)
  • 6(84)
  • 7(34)
  • 8(89)
  • 9(36)
  • 10(95)
  • 11(29)
  • 12(93)
  • 13(22)
  • 14(41)
  • 15(16)
  • 16(81)
  • 17(12)
  • 19(10)
  • 20(76)
  • 25(23)
  • 35(5)
刃長(mm)
  • 27(2)
  • 32(7)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 36(2)
  • 37(1)
  • 38(3)
  • 40(4)
  • 44(1)
  • 45(12)
  • 47(2)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 72(1)
  • 80(1)
シャンク径(Φmm)
  • 16(7)
  • 17(1)
  • 18(13)
  • 20(17)
刃数
  • 3(4)
  • 4(29)
  • 5(1)
全長(mm)
  • 85(1)
  • 92(4)
  • 100(17)
  • 105(2)
  • 110(5)
  • 115(1)
  • 120(3)
  • 135(2)
  • 145(1)
  • 150(2)
  • 180(1)
85・92・100・105・110・115・120・135・145・150・180
表面処理
  • AlCrNコーティング(3)
  • DLCコーティング(1)
  • その他(11)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(2)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(31)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5(37)
6(84)
8(89)
9(36)
10(95)
12(93)
14(41)
16(81)
18
20(76)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
38,980税込42,878
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RAL3FHDCネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) WIDINAlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)WIDIN
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°) TRUSCO一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)TRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷
潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材から中硬度材の加工に最適です。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金寸法(mm)肩CR:0.3~0.6
超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF OSG(オーエスジー)超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESFOSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質超硬合金関連資料技術情報はこちら(149MB)
Wコート超硬ラフィングエンドミル WIDINWコート超硬ラフィングエンドミルWIDIN
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角20゜
SPラフィングエンドミル OKコート 岡崎精工SPラフィングエンドミル OKコート岡崎精工
26,980税込29,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数4型式SPSRC4A表面処理OKコート
GSXミル ラフィング NACHI(不二越)GSXミル ラフィングNACHI(不二越)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃TOTIME
32,980税込36,278
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃TOTIME
32,980税込36,278
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの弱ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。弱ねじれはZ軸方向に負荷をかけたくない薄板の加工等に最適です。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|1921R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)19/21
アルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃 LV ENDMILLアルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃LV ENDMILL
49,673税込54,640
1本
当日出荷から4日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金ねじれ角(°)45表面処理ノンコート
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割ギガ・セレクションーリミテッド
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面の粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状面取りねじれ角40°シャンク径公差h6
SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル 三菱マテリアルSMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル三菱マテリアル
45,980税込50,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質極超微粒子超硬仕様SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル表面処理VQコート2018年トラスコ掲載ページ1 0988
アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル WIDINアルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミルWIDIN
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル WIDINAlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミルWIDIN
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDINAlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミルWIDIN
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角20゜
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル WIDINAlCrNコート超硬ラフィングエンドミルWIDIN
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
FAコーティング超硬ラフィングエンドミル Nαニック S&K(三興製作所)FAコーティング超硬ラフィングエンドミル NαニックS&K(三興製作所)
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷
生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。トラスコ品番322-4734刃数4枚全長(mm)110刃長(mm)47表面処理FAコーティングシャンク径(mm)20刃径(mm)18
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃TOTIME
32,980税込36,278
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°) TRUSCO高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)TRUSCO
23,980税込26,378
1本
当日出荷
高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。45°ネジレの採用により高速加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金
超硬ラフィング エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラフィング エンドミルギガ・セレクションーリミテッド
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、 静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、 加工面粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)ねじれ角(°)40
ラフィングエンドミルERF-A/E イスカルラフィングエンドミルERF-A/Eイスカル
47,980税込52,778
1個
翌日出荷から30日以内出荷
波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
エンドミル 超硬S ラフィング GSRE NACHI(不二越)エンドミル 超硬S ラフィング GSRENACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート
エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRSDIJET(ダイジェット工業)
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
刃数3材質超硬
ラフィングエンドミル(4枚刃) グーリングラフィングエンドミル(4枚刃)グーリング
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
刃数4仕様センターカット材質超硬合金(DK460UF)表面処理Fireコーティングねじれ角(°)30
CoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付) サンドビックCoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付)サンドビック
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
SPシリーズ ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工SPシリーズ ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
刃数4材質超硬表面処理OKコート
GSミルラフィング NACHI(不二越)GSミルラフィングNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート
FA コート 超硬Nα ニック エンドミル S&K(三興製作所)FA コート 超硬Nα ニック エンドミルS&K(三興製作所)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)表面処理FAコート
超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ Niagara Cutter超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチNiagara Cutter
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。
用途炭素鋼・ステンレス鋼向き刃径公差(mm)+0/-0.075
SAコート 超硬 αニックエンドミル S&K(三興製作所)SAコート 超硬 αニックエンドミルS&K(三興製作所)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング
エンドミル 超硬S ラフィング EPSW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EPSWMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
56,980税込62,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬
エンドミル 超硬S ラフィング EPQR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EPQRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
87,980税込96,778
1本
3日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S ラフィング EPQM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EPQMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
94,980税込104,478
1本
3日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S ラフィング EPQLS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EPQLSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S ラフィング EPQL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EPQLMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
149,800税込164,780
1本
3日以内出荷
刃数4材質超硬
ラフィング超硬エンドミル