カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 18
- 1(714)
- 1.5(608)
- 2(839)
- 2.5(482)
- 3(1,152)
- 3.5(306)
- 4(1,218)
- 5(1,104)
- 6(1,471)
- 7(453)
- 8(1,332)
- 9(421)
- 10(1,385)
- 11(358)
- 12(1,375)
- 14(422)
- 16(874)
- 20(828)
- 25(296)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1(1)
- 2(119)
- 3(31)
- 4(151)
- 5(8)
- 6(11)
- 8(1)
- 30(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 16(88)
- 17(1)
- 18(85)
- 20(173)
- 32(2)
刃長(mm)
- 14(7)
- 18(6)
- 25(9)
- 27(11)
- 30(25)
- 32(47)
- 35(7)
- 36(12)
- 38(11)
- 40(57)
- 45(43)
- 50(20)
- 54(5)
- 55(5)
- 60(30)
- 65(10)
- 70(18)
- 75(12)
- 80(10)
- 100(8)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 85(7)
- 90(4)
- 92(23)
- 93(4)
- 95(9)
- 100(75)
- 105(30)
- 110(19)
- 115(10)
- 120(26)
- 125(16)
- 130(14)
- 135(8)
- 140(29)
- 145(9)
- 150(23)
- 160(7)
- 180(9)
- 200(12)
- 250(14)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(3)
- コバルトハイス(1)
- 超硬合金(284)
- 鋼(4)
- その他(18)
DLCコーティング・PVDコーティング・コバルトハイス・超硬合金・鋼・その他
表面処理
- AlCrNコーティング(7)
- DLCコーティング(3)
- チタン系コーティング(21)
- ノンコーティング(24)
- その他(32)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・その他
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(20)
- EIKO(栄工舎)(17)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(44)
- NACHI(不二越)(14)
- Niagara Cutter(7)
- OSG(オーエスジー)(11)
- RYOCO(菱高精機)(33)
- S&K(三興製作所)(13)
- TOTIME(9)
- WIDIN(26)
- アサヒ工具(19)
- イスカル(6)
- グーリング(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(5)
- ヤマト(切削工具)(26)
- 三洋工具(15)
- 三菱マテリアル(11)
- 京セラ(23)
- 岡崎精工(6)
- ブランドをもっと見る
DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・Niagara Cutter・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・TOTIME・WIDIN・アサヒ工具・イスカル・グーリング・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)・三洋工具・三菱マテリアル・京セラ・岡崎精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から9日以内出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥70,980税込¥78,0781本当日出荷から4日以内出荷新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃
LV ENDMILL¥25,578税込¥28,1361本当日出荷から4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル
WIDIN¥74,980~税込¥82,478~1本当日出荷から8日以内出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル
WIDIN¥61,980~税込¥68,178~1本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)
WIDIN¥75,980税込¥83,5781本当日出荷から翌々日出荷WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|35S4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用
株洲工具¥51,980税込¥57,1781本当日出荷から55日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
GSX MILL 2枚刃 2.5D
NACHI(不二越)¥68,980税込¥75,8781本当日出荷から5日以内出荷生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS
OSG(オーエスジー)¥93,980税込¥103,3781本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理FXコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.02
超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル
OSG(オーエスジー)¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数3被削材銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○ねじれ角(°)45フルートNOF(枚):3
AlTiNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)
WIDIN¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷一般鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等の硬度HRC40までの幅広い材料に高能率加工が可能です。耐摩耗性と耐酸化性に優れたAlTiNコーティングの採用により、工具寿命の延長、耐チッピング性の向上を実現。※ZE304シリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃
TOTIME¥53,980~税込¥59,378~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RAL3FHDCネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割
ギガ・セレクションーリミテッド¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から3日以内出荷4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面の粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状面取りねじれ角40°シャンク径公差h6
AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥41,980税込¥46,1781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの弱ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。弱ねじれはZ軸方向に負荷をかけたくない薄板の加工等に最適です。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|1921R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)19/21
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃
TOTIME¥45,980~税込¥50,578~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用スクエアエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346AL3FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781本当日出荷高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。45°ネジレの採用により高速加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金
WMアルミ用超硬エンドミル
ウォーターミルズ¥67,980税込¥74,7781本当日出荷から5日以内出荷より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。仕様R無し材質超硬刃数3表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
エムスターハイパワーエンドミル(M)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781本当日出荷から9日以内出荷特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。用途汎用ハイヘリ材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF
OSG(オーエスジー)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から5日以内出荷波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。材質超硬合金
SAコーティング超硬3枚刃ステンレス用エンドミル
S&K(三興製作所)¥89,980税込¥98,9781本当日出荷から5日以内出荷オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適です。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応できます。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
非鉄用2枚刃超硬スクエアエンドミル
OSG(オーエスジー)¥33,980税込¥37,3781本4日以内出荷切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数2被削材銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○ねじれ角(°)45フルートNOF(枚):2
ミニジャンボエンドミル4枚刃
RYOCO(菱高精機)¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃
RYOCO(菱高精機)¥66,980~税込¥73,678~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボエンドミル2枚刃
RYOCO(菱高精機)¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷から3日以内出荷ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥91,980~税込¥101,178~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥74,980税込¥82,4781本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥74,980税込¥82,4781本当日出荷から翌々日出荷アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥77,980~税込¥85,778~1本翌々日出荷WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃2枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬エンドミル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら