絞り込み
ブランド
  • WIDIN
  • モノタロウ(1)
  • イスカル(49)
  • 岡崎精工(16)
  • グーリング(16)
  • S&K(三興製作所)(15)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
  • TOTIME(9)
  • サンドビック(7)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(7)
  • 三菱マテリアル(5)
  • マパール(5)
  • 大見工業(4)
  • 京セラ(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • カーメックス(3)
  • エムーゲ(EMUGE)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • TRUSCO(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(6)
  • 5(5)
  • 6(7)
  • 7(6)
  • 8(7)
  • 9(6)
  • 10(7)
  • 11(4)
  • 12(7)
  • 13(4)
  • 14(6)
  • 15(2)
  • 16(7)
  • 18(6)
  • 20(7)
  • 25(5)
  • 32(1)
刃長(mm)
  • 8(2)
  • 10(6)
  • 12(1)
  • 13(4)
  • 15(5)
  • 16(3)
  • 18(4)
  • 19(2)
  • 20(5)
  • 22(6)
  • 25(4)
  • 26(3)
  • 27(3)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 35(6)
  • 38(2)
  • 40(5)
  • 44(2)
  • 50(5)
シャンク径(Φmm)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(7)
  • 12(7)
  • 14(4)
  • 16(7)
  • 18(6)
  • 20(7)
  • 25(5)
  • 32(1)
刃数
  • 3(6)
  • 4(6)
  • 5(6)
  • 6(2)
全長(mm)
  • 3(1)
  • 50(5)
  • 57(2)
  • 60(5)
  • 63(3)
  • 65(2)
  • 70(4)
  • 72(3)
  • 75(5)
  • 80(4)
  • 83(2)
  • 90(2)
  • 92(3)
  • 100(7)
  • 104(3)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 150(2)
  • 160(1)
3・50・57・60・63・65・70・72・75・80・83・90・92・100・104・110・120・125・150・160・全長(mm)をもっと見る
表面処理
  • AlCrNコーティング(2)
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(7)
超硬合金
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6(7)
7(6)
8(7)
9(6)
10(7)
12(7)
14(6)
16(7)
18(6)
20(7)
Wコート超硬ラフィングエンドミル WIDINWコート超硬ラフィングエンドミルWIDIN
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角20゜
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) WIDINAlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)WIDIN
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル WIDINアルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミルWIDIN
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDINTiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミルWIDIN
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル WIDINAlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミルWIDIN
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDINAlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミルWIDIN
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角20゜
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル WIDINAlCrNコート超硬ラフィングエンドミルWIDIN
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
ラフィング超硬エンドミル