ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.15(10)
0.2(11)
0.25(12)
0.3(14)
0.35(12)
0.4(13)
0.45(12)
0.5(11)
1(11)
1.5(22)
ボール半径R(mm)をもっと見る
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー) 動画あり
材質超硬合金 刃数2 表面処理WXLコーティング R公差(mm)±0.005 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,096 税込2,306
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金 材質Super MG 刃数2 表面処理HMWCOAT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,531 税込1,684
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)・アルミ合金・銅・鋳鉄・チタン合金・超耐熱合金に。 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 表面処理UT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
960 税込1,056
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOAT を開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用、特にSCM 系のプリハードン鋼で、長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金 刃数2 表面処理UTWCOAT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,531 税込1,684
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△ 材質超硬合金 形状ボール 刃数4 シリーズエンドミル|30B4F 表面処理AlCrSiNコーティング ネック型ネックなし リード角(°)30
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:銅・アルミ合金用。 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 角度(°)シャンクテーパー:11 表面処理DLC ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,392 税込1,531
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 表面処理ノンコート
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
960 税込1,056
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途銅、焼き入れ鋼用 刃数2
1本
1,915 税込2,107
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

ロングストレートシャンクを備えた長突き出し加工用ボール
用途銅、焼き入れ鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,856 税込6,442
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルMSPlusエンドミル
刃数2 材質極超微粒子超硬
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

超硬ソリッドタイプの小径ボールエンドミルです。精密金型や精密部品のr加工や微小加工に適しています
材質超硬合金 刃数2 全長(mm)40 表面処理ノンコート ねじれ角標準 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃 シャンク径公差(mm)-0.002~-0.008
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

60HRCを超える焼入材の加工が可能です。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途グラファイト、プラスチック用。
1本
8,698 税込9,568
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 表面処理AlCrNコート ねじれ角30゜
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

幅広い被削材に対応可能です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック、複合材。 刃数3枚
1本
2,698 税込2,968
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径サイズで揃えていますので超精密加工に最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 全長L(mm)40 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)3
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

刃長が刃径の3倍~最大12倍までラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

センターカット形状のため汎用的です。
用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。 材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング 刃数2枚 表面処理ダイヤモンドコーティング
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 表面処理HMG ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
960 税込1,056
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用 材質超硬 刃数2 表面処理CVDダイヤモンドコーティング シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)h7
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SA(TiAlN)コーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
表面処理AlTiNコート 刃数(p)4 適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE SCBE
刃数2 材質超微粒子
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

切れ刃の面相度の良さが高品位な仕上げ面を実現します。 刃径公差:+0/-0.01 R公差:±0.005
用途樹脂/アルミニウム合金/ステンレス鋼/銅合金の加工 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 刃数2 材質超微粒子
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用 刃数4 表面処理CVDダイヤモンドコーティング 刃径公差(mm)+/-0.025
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)