絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • NS(日進工具)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • WIDIN(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • 京セラ(1)
  • ユニオンツール(1)
  • アサヒ工具(1)
  • SANDVIK(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
ボール半径R(mm)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(3)
  • 3(8)
  • 4(5)
  • 5(9)
  • 5.5(1)
  • 6(4)
  • 6.0(1)
  • 6.25(1)
  • 6.5(2)
  • 7(2)
  • 8(5)
  • 8.5(4)
  • 9(5)
  • 10(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(9)
  • 8(9)
  • 10(8)
  • 12(15)
  • 16(10)
  • 20(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 6(9)
  • 8(6)
  • 10(10)
  • 11(1)
  • 12(6)
  • 12.5(1)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 16(6)
  • 17(4)
  • 18(6)
  • 20(3)
全長(mm)
  • 130
  • 40(29)
  • 45(80)
  • 50(226)
  • 55(62)
  • 60(210)
  • 65(47)
  • 70(181)
  • 75(58)
  • 80(187)
  • 90(147)
  • 100(184)
  • 110(109)
  • 120(78)
  • 125(22)
  • 140(57)
  • 150(56)
  • 160(51)
  • 180(44)
  • 200(36)
刃長(mm)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 6(3)
  • 7.5(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 18(6)
  • 30(8)
  • 36(2)
  • 40(4)
  • 45(2)
  • 55(6)
  • 80(8)
  • その他(2)
0.8・1・1.7・2・6・7.5・8・9・10・12・14・15・18・30・36・40・45・55・80・その他・刃長(mm)をもっと見る
刃数
  • 2(27)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 6(1)
2・3・4・6
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • その他(8)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • チタン系コーティング(3)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
材質
  • 超硬合金(31)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
0.5(2)
1(2)
1.5(3)
2(3)
2.5(3)
3(8)
4(5)
5(9)
5.5(1)
6(4)
6.0(1)
6.25(1)
6.5(2)
7(2)
8(5)
8.5(4)
9(5)
10(1)
樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)樹脂用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
ダイヤモンドコート4枚刃超硬ボールエンドミル WIDINダイヤモンドコート4枚刃超硬ボールエンドミルWIDIN
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
更に深部の加工に対応。L/Dは最大80倍。加工面の傾斜角と同じ角度の首角が使えます。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S)三菱マテリアル
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
シームレス刃形により、良好な仕上げ面を実現します。炭素鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。耐欠損性に優れ、鍛造型などの荒加工や中荒加工に最適。
用途鍛造型の荒・中荒加工用材質超極微粒子超硬刃数2コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬テーパネックボールエンドミル ユニオンツールHMコート超硬テーパネックボールエンドミルユニオンツール
14,573税込16,030
1本
当日出荷から9日以内出荷
深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応
用途銅、焼き入れ鋼用表面処理HARDMAX刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40テーパー0.9mm(首部半角)シャンク径公差(mm)h5
超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBDOSG(オーエスジー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30
超硬ボールエンドミル フェニックス ディープフィーダー PHX-DBT OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル フェニックス ディープフィーダー PHX-DBTOSG(オーエスジー)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から11日以内出荷
刃数3材質超硬合金関連資料技術情報はこちら(149MB)
ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型) 三菱マテリアルミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型)三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2
SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミルS&K(三興製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
ペンシルディープボール・エボリューション MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ペンシルディープボール・エボリューションMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
エンドミル 超硬S ボールE BES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE BESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
97,980税込107,778
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミルWIDIN
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,698税込10,668
1個
翌日出荷から3日以内出荷
深掘り加工用の超硬ペンシルボールエンドミルです。 ボール部はバックドラフト形状を採用、点あたりで切削するのでビビリが低減できます。 ドライでもウェットでも長寿命な耐熱コーティング「ATH」を採用しています。 首部に段差がないので壁面への干渉リスクが低減されます。 工具が加工部に届かない時に突き出し量を調整できます。 把持量の調整で様々な加工深さに対応できますので工具の集約が可能です。
用途大物ダイカスト金型、鋳造金型、プラスチック金型全般の深部加工に対応。底部にあるフィレット面の追込み加工や、仕上げ加工の工程集約に。刃数2
超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBDOSG(オーエスジー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
エンドミル 超硬S ボールE GF-SBR DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE GF-SBRDIJET(ダイジェット工業)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S ボール GBR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボール GBRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
53,980税込59,378
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBTOSG(オーエスジー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から11日以内出荷
深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45関連資料技術情報はこちら(149MB)
エポックペンシルネックボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックペンシルネックボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工・細部加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工・リブ細部加工表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.01
SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティング
2枚刃超硬ボール 樹脂加工用 ギガ・セレクションーリミテッド2枚刃超硬ボール 樹脂加工用ギガ・セレクションーリミテッド
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したボールエンドミルRO.1~R3まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化抜群のコストパフォーマンス
SGS 2枚刃 ボールエンドミル ロングリーチ 59MB 京セラSGS 2枚刃 ボールエンドミル ロングリーチ 59MB京セラ
47,980税込52,778
1本
30日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:エキストラロング刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
ロングシャンクボールエンドミル (G2) アサヒ工具ロングシャンクボールエンドミル (G2)アサヒ工具
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
エンドミル超硬S ボールE CSQCL EIKO(栄工舎)エンドミル超硬S ボールE CSQCLEIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃長(mm)-表面処理TiAlN
エンドミル 超硬S ボールE SBEL DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE SBELDIJET(ダイジェット工業)
95,980税込105,578
1本
当日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S ボールE GF-SBX DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE GF-SBXDIJET(ダイジェット工業)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S ボールE GBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE GBSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
54,980税込60,478
1本
7日以内出荷
材質超硬
エンドミル 超硬S ボールE GBR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE GBRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
55,980税込61,578
1本
7日以内出荷
材質超硬
エンドミル 超硬S ボールE GBL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE GBLMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
35,980税込39,578
1本
7日以内出荷
材質超硬
エンドミル 超硬S ボールE DZ-SBEL DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE DZ-SBELDIJET(ダイジェット工業)
96,980税込106,678
1本
7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S ボールE DYK DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE DYKDIJET(ダイジェット工業)
93,980税込103,378
1本
7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S ボールE 2CSBE EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S ボールE 2CSBEEIKO(栄工舎)
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
材質UF20刃数2
ボール超硬エンドミル