ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.5(207)
0.75(162)
1(234)
1.5(245)
2(241)
2.5(193)
3(223)
4(178)
5(180)
6(161)
ボール半径R(mm)をもっと見る
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー) 動画あり
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2 材質超硬合金 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
52,980 税込58,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
20,997 税込23,097
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
材質超硬合金(ドイツ母材) 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)2枚刃ボールエンドミル ABES
一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 公差R:±0.01 刃径公差+0~-0.02 ねじれ角(°)30
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△ 材質超硬合金 形状ボール 刃数4 シリーズエンドミル|30B4F 表面処理AlCrSiNコーティング ネック型ネックなし リード角(°)30
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)35
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:曲面加工用。 刃数2 表面処理ion Depo Type A ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

調質鋼、高合金鋼の加工に性能を発揮します。金型の3次元加工、コーナー部のアール加工等に最適です。
材質超硬M20 適合材鋳鉄
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△ 材質超硬合金 形状ボール 刃数2 シリーズエンドミル|30B2F 表面処理AlCrSiNコーティング ネック型ネックなし リード角(°)30
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。
用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金 材質超硬合金 刃数3 表面処理DUROREYコーティング ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)±0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
特価
24,977 税込27,475
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 材質超硬 表面処理ATHコート 刃数3 ねじれ角(°)40 シャンク径公差(mm)h5 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
59,980 税込65,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンス 生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能 新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。
仕様R加工・曲面加工 材質超微粒子超硬(MG) 刃数2 被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45) 表面処理VC(AlTiN)コーティング ねじれ角(°)30
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数2 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超硬ボールエンドミル フェニックス ディープフィーダー PHX-DBT OSG(オーエスジー) 動画あり
刃数3 材質超硬合金 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
73,980 税込81,378
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型) 三菱マテリアル 動画あり
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
51,980 税込57,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NACHI(不二越)DLCミルボール
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。
刃数2 材質超硬合金 表面処理DLCコート ねじれ角標準 R公差(mm)±0.01
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE BES
刃数2 材質超硬
1本
75,980 税込83,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質K10 刃数2 表面処理ノンコート
1本
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
44,980 税込49,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

60HRCを超える焼入材の加工が可能です。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ステンレス加工に最適な不等リードボールエンドミルです。
用途ステンレス、特殊合金、耐熱合金用。
1本
25,980 税込28,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

刃先はS字形で倣い加工に最適。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 表面処理ノンコート
1本
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:曲面加工用。 刃数2 表面処理ion Depo Type U ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住友電工ハードメタルGSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型
RoHS
新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。
用途R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎ 刃数2 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0/-0.03 材種ACB20 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)±0.01
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

住友電工ハードメタルオーロラコートボール SNB2000DL型
RoHS
切削抵抗が小さく、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能。超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好。
用途アルミニウム合金、銅合金の加工 刃数2 コーティングオーロラコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0/-0.03 材種DL1200 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)±0.01
1本
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)4枚刃ボールエンドミル ABES
荒加工から仕上げ加工まで適応出来る万能タイプです。
刃数4
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材~中硬度材加工において安定した耐摩耗性と優れた面精度、高いコストパフォーマンスを実現しました。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、樹脂。 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚 表面処理AlCrNコーティング
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、ステンレス鋼など 表面処理TiAlN ねじれ角(°)30
1本
21,182 税込23,300
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高速加工・高能率加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オリジナルのR形状により、切屑の排出がよく中心部の切れ味が良いため、アルミ加工に最適。焼きばめシステム対応。
材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数2 ねじれ角(°)45 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質特殊超硬 刃数3 表面処理S2(TiAlN+α・3500Hv) R公差(mm)0.015 ねじれ角(°)55 加工内容R加工、曲面加工
1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)