絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(11)
  • 岡崎精工(9)
  • 京セラ(7)
  • DIJET(ダイジェット工業)(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • PROCHI(プロチ)(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • Niagara Cutter(2)
  • アサヒ工具(2)
  • ヤマト(切削工具)(2)
  • グーリング(1)
  • サンドビック(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • WIDIN(1)
ボール半径R(mm)
  • 0(1)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 10.5(2)
  • 11(2)
  • 11.5(1)
  • 12(4)
  • 12.5(41)
  • 12.75(4)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 12.5(2)
  • 13(2)
  • 13.5(1)
  • 14(2)
  • 20(3)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(1)
  • 24(3)
  • 25(54)
  • 25.5(4)
  • 26(3)
  • 28(3)
  • 30(7)
シャンク径(Φmm)
  • 25
  • 0.5(1)
  • 3(59)
  • 4(312)
  • 5(21)
  • 6(394)
  • 7(2)
  • 8(257)
  • 9(5)
  • 10(255)
  • 11(2)
  • 12(239)
  • 14(26)
  • 15(1)
  • 16(131)
  • 18(19)
  • 20(113)
  • 32(16)
  • 40(1)
  • 42(3)
全長(mm)
  • 100(3)
  • 104(3)
  • 107(1)
  • 110(1)
  • 115(2)
  • 117(1)
  • 120(1)
  • 127(1)
  • 137(1)
  • 140(1)
  • 150(9)
  • 160(3)
  • 170(1)
  • 175(1)
  • 180(16)
  • 200(5)
  • 220(6)
  • 230(6)
  • 250(7)
  • 300(2)
刃数
  • 2(46)
  • 3(1)
  • 4(14)
2・3・4
刃長(mm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 25(4)
  • 35(4)
  • 36(2)
  • 37(1)
  • 38(8)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(11)
  • 55(5)
  • 60(16)
  • 63(1)
  • 65(3)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(6)
  • 100(1)
  • 105(2)
  • 110(1)
8・10・25・35・36・37・38・40・45・50・55・60・63・65・70・75・80・100・105・110
表面処理
  • AlCrNコーティング(3)
  • DLCコーティング(1)
  • その他(5)
  • チタン系コーティング(9)
  • ノンコーティング(6)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • その他(2)
  • 超硬合金(51)
その他・超硬合金
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
0(1)
5(1)
10(2)
10.5(2)
11(2)
11.5(1)
12(4)
12.5(41)
12.75(4)
13(3)
14(3)
15(7)
2枚刃 超硬ボールエンドミル PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬ボールエンドミルPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1本
当日出荷から翌日出荷
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
4枚刃 超硬ボールエンドミル PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬ボールエンドミルPROCHI(プロチ)
64,980税込71,478
1本
当日出荷から翌日出荷
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
2枚刃超硬ボールエンドミル ロング PROCHI(プロチ)2枚刃超硬ボールエンドミル ロングPROCHI(プロチ)
96,980税込106,678
1本
当日出荷から翌日出荷
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
SPシリーズ ボールエンドミル 岡崎精工SPシリーズ ボールエンドミル岡崎精工
52,980税込58,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃数2
ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型) 三菱マテリアルミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型)三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2
CoroMill(R) 216 ボールエンドミル サンドビックCoroMill(R) 216 ボールエンドミルサンドビック
51,980税込57,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミルS&K(三興製作所)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
テーパーボールエンドミル NS(日進工具)テーパーボールエンドミルNS(日進工具)
84,980税込93,478
1本
翌々日出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)10刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)45ねじれ角35°R公差(mm)±0.02ボール半径R(mm)5
SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティング
エンドミル 超硬S ボールE BES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE BESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
219,800税込241,780
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル 超硬S ボールE 2AHBES EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S ボールE 2AHBESEIKO(栄工舎)
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷
材質K10刃数2表面処理ノンコート
ロングボールエンドミル 2枚刃・OKハードコート 岡崎精工ロングボールエンドミル 2枚刃・OKハードコート岡崎精工
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2
ミニジャンボロングネックボールエンドミル RYOCO(菱高精機)ミニジャンボロングネックボールエンドミルRYOCO(菱高精機)
269,800税込296,780
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドボールエンドミルロングネック
用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ミニジャンボボールエンドミルロング刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボボールエンドミルロング刃RYOCO(菱高精機)
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドボールエンドミルロング刃
用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ステンレス用4枚刃ボールエンドミル レギュラnanoAコート グーリングステンレス用4枚刃ボールエンドミル レギュラnanoAコートグーリング
63,980税込70,378
1本
20日以内出荷
ステンレス加工に最適な不等リードボールエンドミルです。
用途ステンレス、特殊合金、耐熱合金用。
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミルWIDIN
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
ジャンボボールエンドミル RYOCO(菱高精機)ジャンボボールエンドミルRYOCO(菱高精機)
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
ロー付け超硬ボールエンドミル
用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボボールエンドミル ロングシャンク RYOCO(菱高精機)ジャンボボールエンドミル ロングシャンクRYOCO(菱高精機)
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
ロー付け超硬ボールエンドミル ロングシャンク
用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
超硬ソリッドテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎)超硬ソリッドテーパーボールエンドミルEIKO(栄工舎)
189,800税込208,780
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質超微粒子刃数2枚刃
超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム) EIKO(栄工舎)超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム)EIKO(栄工舎)
419,800税込461,780
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質超微粒子刃数2枚刃
3枚刃ボールエンドミル 標準 ミリ仕様 5MB(ノンコーティング) 京セラ3枚刃ボールエンドミル 標準 ミリ仕様 5MB(ノンコーティング)京セラ
47,980税込52,778
1本
29日以内出荷
幅広い被削材に対応可能です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック、複合材。刃数3枚
超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
89,980税込98,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
エンドミル 超硬付 ボールE LS-BBER ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 ボールE LS-BBERヤマト(切削工具)
49,980税込54,978
1本
8日以内出荷
刃数2材質G2
エンドミル 超硬S ボールE DYBS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE DYBSDIJET(ダイジェット工業)
239,800税込263,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2
SPシリーズ ボールエンドミル 2枚刃・OKコート 岡崎精工SPシリーズ ボールエンドミル 2枚刃・OKコート岡崎精工
53,980税込59,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬刃数2表面処理OKコートねじれ角(°)右30
ワンカットボールエンドミル DIJET(ダイジェット工業)ワンカットボールエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
94,980税込104,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金刃数2
スタビライザーGPボールエンドミル Niagara CutterスタビライザーGPボールエンドミルNiagara Cutter
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTボールエンドミル Niagara CutterスタビライザーHTボールエンドミルNiagara Cutter
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越)Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。深い位置での輪郭加工に最適です。
刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
Xsミルジオボール NACHI(不二越)XsミルジオボールNACHI(不二越)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
ロングボールエンドミル 2枚刃・OKコート 岡崎精工ロングボールエンドミル 2枚刃・OKコート岡崎精工
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
材質超硬刃数2表面処理OKコート
SGS 4枚刃 不等分割 ロングボールエンドミル Series 7 7MB 京セラSGS 4枚刃 不等分割 ロングボールエンドミル Series 7 7MB京セラ
83,980税込92,378
1本
30日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロング/エキストラロング刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角不等リード(右ねじれ)コーティングTXシャンク形状ストレート
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB (JetStreamタイプ) 京セラSGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB (JetStreamタイプ)京セラ
61,980税込68,178
1本
30日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB 京セラSGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB京セラ
69,980税込76,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 ボールエンドミル 標準 1MB 京セラSGS 4枚刃 ボールエンドミル 標準 1MB京セラ
39,980税込43,978
1本
30日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル S-Carb 47MB 京セラSGS 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル S-Carb 47MB京セラ
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 ボールエンドミル 標準 3MB 京セラSGS 2枚刃 ボールエンドミル 標準 3MB京セラ
39,980税込43,978
1本
30日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
超硬ロングボールエンドミル2枚刃 岡崎精工超硬ロングボールエンドミル2枚刃岡崎精工
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
刃数2タイプボールエンドミル勾配角0コーナーR(mm)0ボール半径R(mm)0
超硬ソリッドボールエンドミル(2枚刃) 岡崎精工超硬ソリッドボールエンドミル(2枚刃)岡崎精工
69,980税込76,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬刃数2型式SBD2タイプボールエンドミル勾配角0表面処理DLCコ-トコーナーR(mm)0
ロングシャンクボールエンドミル (G2) アサヒ工具ロングシャンクボールエンドミル (G2)アサヒ工具
45,980税込50,578
1本
5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
ボール超硬エンドミル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら