ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
1(21)
1.5(17)
2(28)
2.5(20)
3(18)
4(19)
4.25(9)
4.5(12)
8(7)
10(12)
ボール半径R(mm)をもっと見る
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。 材質超硬 刃数2枚刃 ねじれ角30θ 表面処理AlCrNコーティング 関連資料ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 質量(g)884 被削材アルミ合金、銅、樹脂 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,938 税込3,232
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー) 動画あり
材質超硬合金 刃数2 表面処理WXLコーティング R公差(mm)±0.005 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)25
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工 刃数2 材質超硬合金 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)25
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途銅、焼き入れ鋼用 刃数2
1本
1,694 税込1,863
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

加工面に困ったらこのロングネックボール。高能率加工用不等分割3枚刃
用途一般鋼用 刃数3 表面処理UT
1本
3,024 税込3,326
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
用途焼き入れ鋼用 刃数2
1本
1,354 税込1,489
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)30 材質超硬合金 刃数2 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金 シャンク径公差(mm)h4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応
用途銅、焼き入れ鋼用 表面処理HARDMAX 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,629 税込3,992
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 材質超硬 表面処理ATHコート 刃数3 ねじれ角(°)40 テーパー0.9mm(首部半角) シャンク径公差(mm)h5
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 表面処理PNコート 材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h5
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

1本
特価
6,098 税込6,708
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)3 刃長(mm)2.5 シャンク径(Φmm)6 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角(°)30 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.005 首角γ(°)12 首下径d2(mm)2.85 ボール半径R(mm)1.5
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金 材質超硬K種 刃数4 表面処理ダイヤモンドコート ねじれ角30゜
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

刃先はS字形で倣い加工に最適。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 表面処理ノンコート
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

刃長が刃径の3倍~最大12倍までラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高硬度材加工用3枚刃テーパネックボールエンドミルです。すくい角をネガティブに設定した独自の刃形状により、耐摩耗性の向上を実現しました。バックテーパ化により、切削抵抗を低減しました。荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。外径交差:0/-0.015
用途対応被削材:焼き入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、プリハードン鋼、銅、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金 材質SuperMG 刃数3 シャンク径(Φmm)6
1本
4,171 税込4,588
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ダイヤモンドコーティングの採用でグラファイト加工で長寿命
用途グラファイト加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 表面処理DIA 刃数2 質量(g)884 ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,990 税込9,889
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ノンコートで切れ味良好。仕上げ加工に最適
用途グラファイト加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,280 税込5,808
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。
用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 表面処理ATHコート 材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h5
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。 刃数2 材質超硬合金 表面処理TH3コート
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数2 表面処理WXLコーティング R公差(mm)±0.005 ねじれ角(°)30
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

刃数2 材質超微粒子超硬
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型) 三菱マテリアル 動画あり
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)6 刃長(mm)6 シャンク径(Φmm)6 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 首下径d2(mm)5.8 R公差(mm)±0.01
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)4 刃長(mm)3 シャンク径(Φmm)6 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 首角γ(°)12 首下径d2(mm)3.8 R公差(mm)±0.01
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質超微粒子超硬 刃数3 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティングプレミアム
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ加工用に設計された2枚刃ボールエンドミルです。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角50゜
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

首下部をテーパーにし、従来のロングネックタイプよりも剛性を向上しました。耐熱性に優れた無限コーティングプレミアムを採用し、高硬度材においても長寿命です。NS独自の3枚刃形状の採用で高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム シャンク径(mm)6
1本
5,498 税込6,048
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ロー付け超硬ボールエンドミル
用途FC・FCD・SKD・SCM等 材質超硬 M種 刃数2 R公差(mm)±0.05 外径公差(mm)+0/-0.05
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ロー付け超硬ボールエンドミル ロングシャンク
用途FC・FCD・SKD・SCM等 材質超硬 M種 刃数2 R公差(mm)±0.05 外径公差(mm)+0/-0.05
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼 材質超微粒子 刃数2枚刃
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)