ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
3(4)
4(5)
5(3)
6(7)
6.5(3)
7(6)
7.5(3)
8(10)
10(24)
10.5(3)
ボール半径R(mm)をもっと見る
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー) 動画あり
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2 材質超硬合金 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
77,980 税込85,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:曲面加工用。 刃数2 表面処理ion Depo Type A ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ロングストレートシャンクを備えた長突き出し加工用ボール
用途銅、焼き入れ鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,150 税込15,565
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 材質超硬 表面処理ATHコート 刃数3 ねじれ角(°)40 テーパー0.9mm(首部半角) シャンク径公差(mm)h5
1本
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 材質超硬 表面処理ATHコート 刃数3 ねじれ角(°)40 シャンク径公差(mm)h5 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
88,980 税込97,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数2 表面処理WXLコーティング R公差(mm)±0.005 ねじれ角(°)30
1本
46,980 税込51,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型) 三菱マテリアル 動画あり
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
81,980 税込90,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NACHI(不二越)DLCミルボール
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。
刃数2 材質超硬合金 表面処理DLCコート ねじれ角標準 R公差(mm)±0.01
1本
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
材質超硬 刃数2 種類ペンシルネック 表面処理ATH 刃先形状ボール ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h5
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE BES
刃数2 材質超硬
1本
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ロング刃長。刃先はS字形で倣い加工に最適。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 表面処理ノンコート
1本
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:曲面加工用。 刃数2 表面処理ion Depo Type U ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住友電工ハードメタルGSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型
RoHS
新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。
用途R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎ 刃数2 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0/-0.03 材種ACB20 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)±0.01
1本
61,980 税込68,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

住友電工ハードメタルオーロラコートボール SNB2000DL型
RoHS
切削抵抗が小さく、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能。超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好。
用途アルミニウム合金、銅合金の加工 刃数2 コーティングオーロラコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0/-0.03 材種DL1200 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)±0.01
1本
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オリジナルのR形状により、切屑の排出がよく中心部の切れ味が良いため、アルミ加工に最適。焼きばめシステム対応。
材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数2 ねじれ角(°)45 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
58,980 税込64,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 多刃 DZ-OCLB
材質超微粒子 刃数2 全長(mm)160 刃長(mm)17 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)6 首下長(mm)90 ボール半径R(mm)3 首テーパ角(°)2-39'
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE EPBC
刃数2 材質超硬
1本
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー) 動画あり
深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3 材質超硬合金 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇 表面処理WXSコーティング R公差(mm)±0.01 ねじれ角(°)45 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

材質超硬 刃数2 表面処理OKコート ねじれ角(°)右30
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数2 表面処理GSXⅡ(AICrN系+AICrXN系)コート
1本
52,980 税込58,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ワンカットボールハード
材質超硬合金 刃数2
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ワンカットボールエンドミル
材質超硬合金 刃数2
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック パナシア ボールエンドミル
PNコーティングと新形状の相乗効果で高切り込み条件で安定した加工が可能です。
1本
84,980 税込93,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック TH ハードボール
材質超硬 刃数2 表面処理THコート
1本
88,980 税込97,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NACHI(不二越)アンカーV ボール
汎用超硬ボールエンドミルです。金型などの輪郭加工に適しています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角標準
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工・細部加工 材質超硬合金(CARBIDE) 仕様仕上げ加工・リブ細部加工 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.01 刃先R公差(mm)±0.01
1本
36,980 税込40,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。深い位置での輪郭加工に最適です。
刃数2 材質超硬合金 表面処理Xs(TiAlN)コート ねじれ角強ねじれ R公差(mm)±0.01
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NACHI(不二越)Xsミルジオボール
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
刃数2 材質超硬合金 表面処理Xs(TiAlN)コート ねじれ角強ねじれ R公差(mm)±0.01
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ロングボールエンドミルに、無限コーティングを採用しました。サイズはR0.5~R5です。ロングシャンクを生かした加工が可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.01
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工 材質超硬合金(CARBIDE) 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02 刃先R公差(mm)±0.01
1本
76,980 税込84,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SA(TiAlN)コーティング
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質超硬 刃数2 型式SBD2 タイプボールエンドミル 勾配角0 表面処理DLCコ-ト コーナーR(mm)0
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質G2超硬K種 刃数2
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)