絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • NS(日進工具)(66)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(25)
  • ユニオンツール(23)
  • 三菱マテリアル(17)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • NACHI(不二越)(9)
  • 京セラ(7)
  • TOWA(7)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • 日進(5)
  • WIDIN(4)
  • 協和精工(4)
  • 株洲工具(4)
  • LV ENDMILL(4)
  • TOTIME(4)
  • イスカル(3)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • THECUT(3)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(3)
ボール半径R(mm)
  • 0.1(43)
  • 0.15(45)
  • 0.2(56)
  • 0.25(53)
  • 0.3(68)
  • 0.35(22)
  • 0.4(65)
  • 0.45(24)
  • 0.5(102)
  • 0.6(39)
  • 0.7(35)
  • 0.75(81)
  • 0.8(38)
  • 0.9(33)
  • 1(90)
  • 1.25(34)
  • 1.5(37)
  • 2(24)
  • 2.5(25)
  • 3(19)
シャンク径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 3(10)
  • 4(183)
  • 5(5)
  • 6(119)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 18(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2(46)
  • 0.3(47)
  • 0.4(56)
  • 0.5(55)
  • 0.6(71)
  • 0.7(21)
  • 0.8(67)
  • 0.9(27)
  • 1(113)
  • 1.2(41)
  • 1.4(35)
  • 1.5(91)
  • 1.6(37)
  • 1.8(33)
  • 2(104)
  • 2.5(37)
  • 3(37)
  • 4(35)
  • 5(31)
  • 6(30)
全長(mm)
  • 50
  • 40(29)
  • 45(80)
  • 55(62)
  • 60(210)
  • 65(47)
  • 70(181)
  • 75(58)
  • 80(187)
  • 90(147)
  • 100(184)
  • 110(109)
  • 120(78)
  • 125(22)
  • 130(34)
  • 140(57)
  • 150(56)
  • 160(51)
  • 180(44)
  • 200(36)
刃長(mm)
  • 0.3(46)
  • 0.4(34)
  • 0.5(37)
  • 0.6(59)
  • 0.8(58)
  • 0.9(40)
  • 1(52)
  • 1.2(54)
  • 1.5(93)
  • 1.6(35)
  • 2(77)
  • 2.5(65)
  • 3(88)
  • 4(74)
  • 5(57)
  • 6(69)
  • 8(58)
  • 10(63)
  • 12(47)
  • 16(40)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・0.9・1・1.2・1.5・1.6・2・2.5・3・4・5・6・8・10・12・16・刃長(mm)をもっと見る
刃数
  • 2(171)
  • 3(17)
  • 4(28)
2・3・4
表面処理
  • AlCrNコーティング(7)
  • DLCコーティング(7)
  • その他(58)
  • クロム系コーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(9)
  • チタン系コーティング(65)
  • ノンコーティング(9)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • CBN焼結体(1)
  • DLCコーティング(1)
  • その他(1)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(196)
CBN焼結体・DLCコーティング・その他・セラミックス・ダイヤモンド・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
0.1(43)
0.15(45)
0.2(56)
0.25(53)
0.3(68)
0.35(22)
0.4(65)
0.45(24)
0.5(102)
0.6(39)
0.7(35)
0.75(81)
0.8(38)
0.9(33)
1(90)
1.25(34)
1.5(37)
2(24)
2.5(25)
3(19)
ボール半径R(mm)をもっと見る
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃モノタロウ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θ表面処理AlCrNコーティング関連資料ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)樹脂用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBDOSG(オーエスジー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
樹脂加工用超硬ボールエンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬ボールエンドミルユニオンツール(2件のレビュー)
2,938税込3,232
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル ユニオンツールHMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミルユニオンツール(1件のレビュー)
1,661税込1,827
1本
当日出荷から9日以内出荷
銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
用途焼き入れ鋼用刃数2
高硬度用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
2,096税込2,306
1本
当日出荷から5日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-HOSG(オーエスジー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。 外周部にいくにつれて弱ネガで切れ味を確保しつつ、弱ねじれとの組み合わせにより耐チッピング性を向上。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 優れたボールR精度±0.005。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)25材質超硬合金刃数2コーナR許容差(mm)±0.005被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル THECUT新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミルTHECUT
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。
材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V3(TiSiN)コーティング
UTコート超硬ボールエンドミル ユニオンツールUTコート超硬ボールエンドミルユニオンツール
1,670税込1,837
1本
当日出荷から9日以内出荷
改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途一般鋼用、アルミ用表面処理UT刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-HOSG(オーエスジー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から11日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-NOSG(オーエスジー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼ドライでもウェットでも長寿命。
用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理ATHコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)2首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)1ねじれ角(°)30
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツールUTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLBユニオンツール
1,661税込1,827
1本
当日出荷から3日以内出荷
従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOAT を開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用、特にSCM 系のプリハードン鋼で、長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金刃数2表面処理UTWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB ユニオンツールHMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLBユニオンツール
1,661税込1,827
1本
当日出荷から9日以内出荷
従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
DLCコートボールエンドミルD LC-CFB ユニオンツールDLCコートボールエンドミルD LC-CFBユニオンツール
3,139税込3,453
1本
当日出荷から翌日出荷
3枚刃で驚異の高送りを実現しました。荒加工の時間を短縮しました。DLCの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。深切込み可能なので送り速度のあげられない形状加工でも高能率加工が可能です。3枚刃不等分割によりビビリ抑制します。先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現しました。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚表面処理DLC
HMコート高硬度用超硬ボールエンドミル ユニオンツールHMコート高硬度用超硬ボールエンドミルユニオンツール
1,670税込1,837
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
用途焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
ロングネックボールハード(高硬度用) NS(日進工具)ロングネックボールハード(高硬度用)NS(日進工具)(3件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30R公差(mm)±0.005首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95ボール半径R(mm)0.5
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230NS(日進工具)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
銅電極加工用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃TOTIME
1,598税込1,758
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4シリーズエンドミル|30B4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
UTコート高能率超硬エンドミル CFB ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CFBユニオンツール
2,990税込3,289
1本
当日出荷から9日以内出荷
加工面に困ったらこのボール。高能率加工用不等分割3枚刃
用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコーティングボールエンドミル ユニオンツールダイヤモンドコーティングボールエンドミルユニオンツール
6,240税込6,864
1本
当日出荷から翌々日出荷
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用刃数2
UTコート超硬ロングネックボールエンドミル ユニオンツールUTコート超硬ロングネックボールエンドミルユニオンツール
2,078税込2,286
1本
当日出荷から翌々日出荷
改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途銅、焼き入れ鋼用刃数2
無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230 NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230NS(日進工具)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230NS(日進工具)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1.5材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30R公差(mm)±0.005首角γ(°)12首下径d2(mm)1.45ボール半径R(mm)0.75
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツールUTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLBユニオンツール
4,298税込4,728
1本
当日出荷
従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理UTWコートコーティングUTWコートシャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアル高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル三菱マテリアル
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
刃数4枚ねじれ角(°)30
無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミルNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
更に深部の加工に対応。L/Dは最大80倍。加工面の傾斜角と同じ角度の首角が使えます。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
樹脂用超硬ボールエンドミル 協和精工樹脂用超硬ボールエンドミル協和精工
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードボールエンドミル UDCBH ユニオンツール超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードボールエンドミル UDCBHユニオンツール
21,197税込23,317
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金を高能率・長寿命で切削できるボールエンドミルです。切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し驚異的な高送り加工を実現します。ダイヤモンド皮膜の最適化により耐摩耗性が大幅に向上しました。荒から中仕上げ加工に最適です。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 硬脆材(ガラス入り樹脂):セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)ガラスなど材質MG刃数2枚表面処理UDCCOATねじれ角(°)0
ボール超硬エンドミル