絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NS(日進工具)(30)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(26)
  • NACHI(不二越)(17)
  • 三菱マテリアル(12)
  • DIJET(ダイジェット工業)(11)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • EIKO(栄工舎)(9)
  • TOTIME(9)
  • ユニオンツール(8)
  • 京セラ(6)
  • WIDIN(6)
  • TOWA(6)
  • 岡崎精工(5)
  • RYOCO(菱高精機)(5)
  • Niagara Cutter(4)
  • PROCHI(プロチ)(4)
  • イスカル(3)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • サンドビック(3)
ボール半径R(mm)
  • 2(2)
  • 2.5(150)
  • 5.0(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(4)
  • 5(10)
  • 6(179)
  • 8(10)
  • 10(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5
  • 0.2(81)
  • 0.3(77)
  • 0.4(103)
  • 0.5(91)
  • 0.6(123)
  • 0.8(114)
  • 1(211)
  • 1.5(164)
  • 2(239)
  • 2.5(98)
  • 3(253)
  • 4(249)
  • 6(244)
  • 7(72)
  • 8(197)
  • 10(204)
  • 12(184)
  • 16(110)
  • 20(102)
全長(mm)
  • 45(4)
  • 50(32)
  • 55(2)
  • 57(5)
  • 58(2)
  • 60(25)
  • 64(2)
  • 65(5)
  • 70(42)
  • 75(11)
  • 80(72)
  • 90(20)
  • 100(18)
  • 110(6)
  • 115(3)
  • 120(9)
  • 125(5)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 150(8)
刃数
  • 2(150)
  • 3(18)
  • 4(23)
  • 6(1)
2・3・4・6
刃長(mm)
  • 3.5(22)
  • 4(5)
  • 5(27)
  • 6(6)
  • 7.5(27)
  • 8(22)
  • 10(51)
  • 12(20)
  • 13(3)
  • 14(4)
  • 15(15)
  • 16(6)
  • 20(17)
  • 25(30)
  • 30(24)
  • 35(8)
  • 40(18)
  • 45(3)
  • 50(14)
  • その他(5)
3.5・4・5・6・7.5・8・10・12・13・14・15・16・20・25・30・35・40・45・50・その他・刃長(mm)をもっと見る
表面処理
  • AlCrNコーティング(5)
  • DLCコーティング(5)
  • その他(41)
  • クロム系コーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(7)
  • チタン系コーティング(42)
  • ノンコーティング(14)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • PVDコーティング(1)
  • その他(3)
  • 超硬合金(180)
PVDコーティング・その他・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
2(2)
2.5(150)
5.0(1)
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)樹脂用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬ボールエンドミル VシリーズPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬刃数2被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)30
樹脂加工用超硬ボールエンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬ボールエンドミルユニオンツール(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル ユニオンツールHMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミルユニオンツール(1件のレビュー)
2,626税込2,889
1本
当日出荷から9日以内出荷
銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
用途焼き入れ鋼用刃数2
高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-HOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。 外周部にいくにつれて弱ネガで切れ味を確保しつつ、弱ねじれとの組み合わせにより耐チッピング性を向上。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 優れたボールR精度±0.005。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)25材質超硬合金刃数2コーナR許容差(mm)±0.005被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル THECUT新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミルTHECUT
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。
材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V3(TiSiN)コーティング
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
3,500税込3,850
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
高硬度用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具)アルミ用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から28日以内出荷
NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)25
UTコート超硬ボールエンドミル ユニオンツールUTコート超硬ボールエンドミルユニオンツール
2,741税込3,015
1本
当日出荷から9日以内出荷
改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途一般鋼用、アルミ用表面処理UT刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼ドライでもウェットでも長寿命。
用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理ATHコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
2枚刃 超硬ボールエンドミル PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬ボールエンドミルPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)NS(日進工具)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングねじれ角(°)25
ロングネックボールハード(高硬度用) NS(日進工具)ロングネックボールハード(高硬度用)NS(日進工具)(3件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
2枚刃ボールエンドミル ABES ATOM(サイトウ製作所)2枚刃ボールエンドミル ABESATOM(サイトウ製作所)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
HMコート高硬度用超硬ボールエンドミル ユニオンツールHMコート高硬度用超硬ボールエンドミルユニオンツール
2,741税込3,015
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
用途焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル超硬S ボールE CSQCS EIKO(栄工舎)エンドミル超硬S ボールE CSQCSEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子
ダイヤモンドコート4枚刃超硬ボールエンドミル WIDINダイヤモンドコート4枚刃超硬ボールエンドミルWIDIN
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃TOTIME
2,698税込2,968
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4シリーズエンドミル|30B4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
UTコート高能率超硬エンドミル CFB ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CFBユニオンツール
3,739税込4,113
1本
当日出荷から9日以内出荷
加工面に困ったらこのボール。高能率加工用不等分割3枚刃
用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコーティングボールエンドミル ユニオンツールダイヤモンドコーティングボールエンドミルユニオンツール
7,920税込8,712
1本
当日出荷から翌々日出荷
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用刃数2
UTコート超硬ロングネックボールエンドミル ユニオンツールUTコート超硬ロングネックボールエンドミルユニオンツール
4,978税込5,476
1本
当日出荷から9日以内出荷
改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途銅、焼き入れ鋼用刃数2
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBDOSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
アルミ用ボールEM ALB225 NS(日進工具)アルミ用ボールEM ALB225NS(日進工具)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超硬合金
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230 NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230NS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアル高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル三菱マテリアル
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
刃数4枚ねじれ角(°)30
樹脂用超硬ボールエンドミル 協和精工樹脂用超硬ボールエンドミル協和精工
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。
用途鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適材質超極微粒子超硬刃数3コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S)三菱マテリアル
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
シームレス刃形により、良好な仕上げ面を実現します。炭素鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。耐欠損性に優れ、鍛造型などの荒加工や中荒加工に最適。
用途鍛造型の荒・中荒加工用材質超極微粒子超硬刃数2コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA超硬ボールエンドミル ion Depo Type A 2枚刃TOWA
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:曲面加工用。刃数2表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
ソリッドボールエンドミル 三洋工具ソリッドボールエンドミル三洋工具
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
調質鋼、高合金鋼の加工に性能を発揮します。金型の3次元加工、コーナー部のアール加工等に最適です。
材質超硬M20適合材鋳鉄
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃TOTIME
2,298税込2,528
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT OSG(オーエスジー)アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBTOSG(オーエスジー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。
用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金刃数3表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク ボールエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
3,428税込3,771特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40テーパー0.9mm(首部半角)シャンク径公差(mm)h5
ボール超硬エンドミル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら