絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(2)
  • NS(日進工具)(126)
  • 三菱マテリアル(36)
  • グーリング(33)
  • OSG(オーエスジー)(32)
  • ユニオンツール(32)
  • NACHI(不二越)(21)
  • イスカル(19)
  • 京セラ(19)
  • DIJET(ダイジェット工業)(17)
  • サンドビック(16)
  • 日進(16)
  • 岡崎精工(15)
  • EIKO(栄工舎)(15)
  • TOTIME(11)
  • S&K(三興製作所)(8)
  • エスコ(7)
  • WIDIN(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2(11)
  • 0.3(13)
  • 0.4(15)
  • 0.5(16)
  • 0.6(18)
  • 0.8(18)
  • 1(34)
  • 1.2(10)
  • 1.5(27)
  • 1.8(10)
  • 2(34)
  • 2.5(20)
  • 3(31)
  • 4(30)
  • 5(26)
  • 6(32)
  • 8(27)
  • 10(30)
  • 12(25)
  • 16(10)
材質
  • 超硬合金(49)
刃長(mm)
  • 0.6(15)
  • 0.8(13)
  • 1(12)
  • 1.5(20)
  • 2(12)
  • 2.5(25)
  • 3(20)
  • 4(19)
  • 4.5(16)
  • 5(17)
  • 6(23)
  • 8(23)
  • 9(13)
  • 10(22)
  • 12(28)
  • 14(13)
  • 15(17)
  • 18(21)
  • 20(16)
  • 30(17)
ボール半径R(mm)
  • 0.1(9)
  • 0.15(10)
  • 0.2(11)
  • 0.25(13)
  • 0.3(13)
  • 0.4(15)
  • 0.5(26)
  • 0.6(10)
  • 0.75(20)
  • 0.9(10)
  • 1(27)
  • 1.25(18)
  • 1.5(25)
  • 1.75(10)
  • 2(24)
  • 2.5(19)
  • 3(25)
  • 4(20)
  • 5(22)
  • 6(17)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(29)
  • 6(37)
  • 8(31)
  • 9(1)
  • 10(31)
  • 11(1)
  • 12(30)
  • 14(4)
  • 16(16)
  • 18(3)
  • 20(11)
  • 25(5)
  • 32(1)
3・4・6・8・9・10・11・12・14・16・18・20・25・32
全長(mm)
  • 45(5)
  • 50(25)
  • 55(10)
  • 60(14)
  • 65(7)
  • 70(21)
  • 75(8)
  • 80(25)
  • 90(21)
  • 100(27)
  • 110(23)
  • 120(10)
  • 125(3)
  • 130(9)
  • 135(3)
  • 140(13)
  • 150(11)
  • 160(11)
  • 180(7)
  • 200(6)
45・50・55・60・65・70・75・80・90・100・110・120・125・130・135・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
刃数
  • 2(34)
  • 3(2)
  • 4(11)
  • 6(1)
2・3・4・6
表面処理
  • AlCrNコーティング(6)
  • その他(26)
AlCrNコーティング・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(45)
  • 50,000-100,000円(14)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ボール超硬エンドミル :「ちょうこう」の検索結果

関連キーワード
  • 超硬エンドミル
  • 超硬
  • 超硬ボールエンドミル
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
0.1(9)
0.15(10)
0.2(11)
0.25(13)
0.3(13)
0.4(15)
0.5(26)
0.6(10)
0.75(20)
0.9(10)
1(27)
1.25(18)
1.5(25)
1.75(10)
2(24)
2.5(19)
3(25)
4(20)
5(22)
6(17)
ボール半径R(mm)をもっと見る
エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。
用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金刃数2表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,698税込9,568
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
深掘り加工用の超硬ペンシルボールエンドミルです。 ボール部はバックドラフト形状を採用、点あたりで切削するのでビビリが低減できます。 ドライでもウェットでも長寿命な耐熱コーティング「ATH」を採用しています。 首部に段差がないので壁面への干渉リスクが低減されます。 工具が加工部に届かない時に突き出し量を調整できます。 把持量の調整で様々な加工深さに対応できますので工具の集約が可能です。
用途大物ダイカスト金型、鋳造金型、プラスチック金型全般の深部加工に対応。底部にあるフィレット面の追込み加工や、仕上げ加工の工程集約に。刃数2
高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
焼きばめホルダに適したショートシャンクタイプ×ストロングネックタイプが登場。 ストロングネックタイプは従来最短⾸下⻑アイテムよりも太く短い首形状で折損のリスクを低減します。 ⾼い工具剛性により安定性・信頼性や加工精度が向上します。特に工具径が⼩さくなるほど効果的です。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。
用途半導体部品・ライトガイド・コネクターなどの各種精密金型の加工や文字彫り加工材質超硬合金刃数2全長(mm)35表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプストロングネックタイプ×ショートシャンクタイプ
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から8日以内出荷
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40テーパー0.9mm(首部半角)シャンク径公差(mm)h5
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼ドライでもウェットでも長寿命。
用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理ATHコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から8日以内出荷
高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40
エポック コンビネーションリブボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック コンビネーションリブボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,198税込9,018
1個
翌日出荷から8日以内出荷
リブ溝加工の常識が変わる新加工方法放電加工から切削加工へ!! 新加工方法で直彫り化 エポックコンビネーションリブボール少ないラインナップの中から組み合わせて使用することにより、様々なリブサイズに対応でき、型抜けの良いリブ溝が加工できます。従来の放電加工領域を切削加工に置き換えることができます。 往復切削で高精度往復切削でリブ溝を加工するため工具の形状がそのまま転写されます。工具のたわみ等が無く高精度に加工ができます。 最適刃形で高能率往復切削に適した特殊刃形を採用。送り速度や切込みを上げて高能率に加工ができます。 PNコートと最適母材の組み合わせで長寿命密着性と耐摩耗性に優れたPN コートと最適超硬母材を採用することで抜群の切削寿命を示します。
用途リブ溝加工材質超硬刃数先端:2、外周:4全長(mm)60シャンク径(Φmm)4表面処理PNコーティング
エポックパナシアボールエンドミル(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパナシアボールエンドミル(2枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378特価
1本
取扱停止中
刃数2材質超硬表面処理PNコーティング
エポックペンシルディープボールエボリューション(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックペンシルディープボールエボリューション(2枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
首下長(mm)65材質超硬合金全長(mm)135トラスコ品番436-8576刃長(mm)18シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)10表面処理ATHコートねじれ角30ボール半径R(mm)5
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から8日以内出荷
新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。刃数2材質超硬合金表面処理TH3コート
エポッククアトロハイハードボール(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポッククアトロハイハードボール(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,198税込9,018
1本
翌日出荷から8日以内出荷
4枚刃でさらなる高能率加工が可能です。新刃形の採用により、高硬度鋼で威力を発揮します。
刃数4材質超硬合金表面処理ATHコートねじれ角40
エポックペンシルディープボールエボリューション MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックペンシルディープボールエボリューションMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
エンドミル 超硬S ボールE EPBC MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE EPBCMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル 超硬S ボール GBR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボール GBRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
エポッククアトロハイハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポッククアトロハイハードボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬合金刃数4表面処理ATHコート
エポック パナシア ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック パナシア ボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から6日以内出荷
PNコーティングと新形状の相乗効果で高切り込み条件で安定した加工が可能です。
エポックCBNエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックCBNエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質超硬合金(CARBIDE)刃数2シャンク径(Φmm)4
エポック TH スーパーハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック TH スーパーハードボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数2表面処理THコート
エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDLCコートエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数2
エポックHDコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコートエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理HDコーティング
エポック.シュリンクマスターボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック.シュリンクマスターボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,698税込9,568
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質超硬刃数2表面処理THコート
エポック TH ハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック TH ハードボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,898税込9,788
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数2表面処理THコート
エポック精密小径ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック精密小径ボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工シャンク径(Φmm)6材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50仕様仕上げ加工表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
エポック精密小径ボールエンドミル(ショートネック) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック精密小径ボールエンドミル(ショートネック)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50仕様仕上げ加工表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
エポックペンシルロングネックボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックペンシルロングネックボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.02
エポックペンシルネックボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックペンシルネックボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工・細部加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工・リブ細部加工表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.01
エポックファインボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックファインボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,198税込9,018
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途曲面加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.005
超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.01
ペンシルディープボール・エボリューション MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ペンシルディープボール・エボリューションMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から8日以内出荷
首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
エポックパナシアボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパナシアボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高切込み荒加工で良好な仕上げ加工面。幅広い被削材の加工が可能。
材質超硬刃数2種類ロングシャンク表面処理PN刃先形状ボールシャンク径公差(mm)h5
エポックCBNボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックCBNボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4
エポック6枚刃 ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック6枚刃 ボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬刃数6表面処理PNコート
エンドミル 超硬S ボールE GBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE GBSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
材質超硬
エンドミル 超硬S ボールE GBR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE GBRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
32,980税込36,278
1本
7日以内出荷
材質超硬
エンドミル 超硬S ボールE GBL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE GBLMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷
材質超硬
エンドミル 超硬S ボールE GBD MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE GBDMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷
材質超硬
ボール超硬エンドミル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら