さらに商品を絞り込む
  • イスカル(19)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • サンドビック(3)
  • THECUT(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • タンガロイ(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • アサヒ工具(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 0.5(8)
  • 0.75(4)
  • 1(8)
  • 1.25(4)
  • 1.5(7)
  • 2(7)
  • 2.5(7)
  • 3(7)
  • 4(4)
  • 5(5)
  • ボール半径R(mm)をもっと見る
  • 4(4)
  • 6(7)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 14(1)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 1(8)
  • 1.5(4)
  • 2(8)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(7)
  • 8(4)
  • 10(5)
  • 12(4)
  • 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 50(5)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(4)
  • 90(3)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 120(2)
  • 140(2)
  • 150(3)
  • 全長(mm)をもっと見る
  • 2(5)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 0.6(3)
  • 1.5(5)
  • 2(5)
  • 2.5(7)
  • 5(6)
  • 6(4)
  • 8(6)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 20(4)
  • 刃長(mm)をもっと見る
  • その他(7)
  • 超硬合金(12)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ボール超硬エンドミル :「c」の検索結果

関連キーワード
  • 超硬エンドミル
  • 超硬
  • 超硬ボールエンドミル
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ボール半径R(mm)から絞り込む
0.5(8)
0.75(4)
1(8)
1.25(4)
1.5(7)
2(7)
2.5(7)
3(7)
4(4)
5(5)
ボール半径R(mm)をもっと見る
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
32,980税込36,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!<br />新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!<br />耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。<br />高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)<br />高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40テーパー0.9mm(首部半角)シャンク径公差(mm)h5
エポック精密小径ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック精密小径ボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工シャンク径(Φmm)6材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50仕様仕上げ加工表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
エポック精密小径ボールエンドミル(ショートネック) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック精密小径ボールエンドミル(ショートネック)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50仕様仕上げ加工表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
エンドミル 超硬S ボールE BEKLS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE BEKLSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
329,800税込362,780
1本
7日以内出荷
刃径(Φmm)25刃長(mm)50全長(mm)300シャンク径(Φmm)25刃数2材質超硬ボール半径R(mm)12.5
エンドミル 超硬S ボールE BES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE BESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質超硬
エポック パナシア ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック パナシア ボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から6日以内出荷
PNコーティングと新形状の相乗効果で高切り込み条件で安定した加工が可能です。
エンドミル 超硬S ボール EPRB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボール EPRBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬刃数4勾配角3ボール半径R(mm)1.25片角(°)3両角(°)6角度小数3勾配角(片角)
エンドミル 超硬S ボールE DEB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE DEBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
シャンク径(Φmm)4材質超硬刃数2全長(mm)55
エンドミル 超硬S ボール HPBLN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボール HPBLNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,198税込9,018
1本
6日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬刃数2
エポックファインボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックファインボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,198税込9,018
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途曲面加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.005
エポックペンシルネックボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックペンシルネックボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工・細部加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工・リブ細部加工表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.01
エポックペンシルロングネックボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックペンシルロングネックボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.02
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら