36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.3(11)
0.4(11)
0.5(19)
0.75(12)
1(21)
1.5(19)
2(17)
2.5(10)
3(14)
4(9)
ボール半径R(mm)をもっと見る
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型) 三菱マテリアル 動画あり
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

非鉄金属の仕上げ加工に最適なダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミルです。
用途グラファイトなどの仕上げ加工において良好な仕上げ面を実現。 材質超極微粒子超硬 刃数2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 表面処理ダイヤモンドコーティング(DF) ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルMSPlusエンドミル
刃数2 材質極超微粒子超硬
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

三菱マテリアルVQエンドミル
刃数4 材質極超微粒子超硬
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアル汎用
汎用2枚刃ショート刃長ボールエンドミルです。炭素鋼から焼入鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。
用途被削材:鋼 刃数2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイオレットコーティング高硬度ボールエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

シームレス化と強バックテーパ採用により、立壁加工で高精度な加工が可能です。
用途被削材:高硬度鋼。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三菱マテリアルグラファイト加工用
グラファイト加工用のロングネックエンドミルです。
用途被削材:グラファイト 刃数2 シャンク径(Φmm)4 表面処理ダイアモンドコーティング
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新S字刃先強化形状の採用により、耐欠損性を向上しました。
用途被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。 仕様新S字刃先強化形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適なワイドボールエンドミルです。各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。
用途鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・耐熱合金加工用。 仕様ワイドボールエンドミル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ボール トラスコ品番179-1637 刃数2枚 全長(mm)80 ボール半径(mm)0.5 ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)4 刃径(mm)1
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

調質鋼、高合金鋼の曲面加工に性能を発揮します。
刃数2 材質極超微粒子超硬
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適。裏バリ取り・アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適な多機能ワイドボールエンドミルです。ボール有効範囲『280°』とワイドな切れ刃で5軸加工での内面形状加工やアンダカット加工、穴加工後の背面バリ取りなどに対応した多機能化を実現。 独自の(Al,Cr)N系コーティングの採用による耐溶着性、耐摩耗性の向上で炭素鋼から難削材まで幅広い被削材で工具寿命を向上。部品加工での穴背面バリ取り専用端数径サイズもラインナップ。(Φ1.3/1.8/2.8/3.8/4.8)。4枚刃の採用で従来2枚刃に比べて高送り高能率と工具寿命を大幅向上。
用途バリ取り(面取り)加工、内面形状加工、アンダーカット(テーパー穴)加工、R溝加工 刃数4 半径許容差(mm)±0.01 首テーパ半角(°)12 材質極超微粒子超硬 表面処理VQ(スマートミラクルコーティング)
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。
用途鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適 材質超極微粒子超硬 刃数3 コーティングMS Plusコーティング(MS+) ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル超硬エンドミル
刃数4 材質極超微粒子超硬
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シームレス刃形により、良好な仕上げ面を実現します。炭素鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。耐欠損性に優れ、鍛造型などの荒加工や中荒加工に最適。
用途鍛造型の荒・中荒加工用 材質超極微粒子超硬 刃数2 コーティングMS Plusコーティング(MS+) ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB 三菱マテリアル 動画あり
耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。クーラント供給が不十分な場合や高速切削加工時の被削材の溶着を抑制します。独自開発のDLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。低い摩擦係数により、切削抵抗の低減が可能です。
用途アルミインペラの高能率加工 材質超極微粒子超硬 刃数4 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4枚刃アルミニウム合金加工用テーパ刃ボールエンドミル C4LATB 三菱マテリアル 動画あり
耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。アルミニウム合金インペラ加工用の第一推奨です。
用途アルミインペラの高能率加工 材質超極微粒子超硬 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高硬度材加工で優れた耐久性を発揮します。
刃数4 材質極超微粒子超硬
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

3枚刃インパクトミラクルテーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル超硬エンドミル
刃数2 材質極超微粒子超硬
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル超硬エンドミル
刃数2 材質極超微粒子超硬
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

三菱マテリアル超硬エンドミル
刃数2 材質極超微粒子超硬
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル超硬エンドミル
シャンク径(Φmm)8 材質極超微粒子超硬 刃数3 表面処理VFコート
1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三菱マテリアルCBNエンドミル
超硬ソリッドエンドミル
用途銅合金銅電極 材質CRNコーティング 刃数2枚 ねじれ角(°)30
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミラクルコーティング採用により、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。独自のチッピングに強い切れ刃形状を採用しています。被削材:工具鋼、合金鋼(~45HRC)、高硬度鋼(~55HRC)。
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

新S字刃先強化形状の採用により、耐欠損性を向上しました。 被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。
1本
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に適したワイドボールエンドミルです。 各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。 鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・耐熱合金加工用。
仕様●ワイドボールエンドミル●原産国:日本●コード番号:364-2471 アズワン品番67-5595-58
1本
46,980 税込51,678
5日以内出荷

シームレス化と強バックテーパ採用により、立壁加工で高精度な加工が可能です。 被削材:高硬度鋼。
1本
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

非鉄材料加工に適しています。高い密着力でCVDダイヤモンドに迫る硬さを実現しました。被削材:アルミニウム合金、CFRP、GFRP、銅合金。
仕様●ボール半径(mm):1.5●刃長(mm):8●全長(mm):70●シャンク径(mm):6●刃数(枚):2●表面処理:DLCコート●刃数:2●ねじれ角:30●ねじれ角30°●ダイヤエンドミル●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:688-4148 アズワン品番68-0475-72
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

極超微粒子超硬を採用。調質鋼、高合金鋼の曲面加工に性能を発揮します。
1本
40,980 税込45,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅電極加工用2枚刃CRNボールエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
刃数2 材質極超微粒子超硬
1本
8,598 税込9,458
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

銅電極加工用2枚刃CRNロングネックボールエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三菱マテリアルボールエンドミル
材質超硬 刃数2 表面処理Dcコート
1本
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)