商品豆知識
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.2(1)
0.3(1)
0.4(1)
0.5(2)
0.75(2)
1(3)
1.5(2)
2(2)
2.5(2)
3(2)
ボール半径R(mm)をもっと見る
汎用2枚刃ショート刃長ボールエンドミルです。炭素鋼から焼入鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。
用途被削材:鋼
刃数2
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)6
シームレス刃形により、良好な仕上げ面を実現します。炭素鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。耐欠損性に優れ、鍛造型などの荒加工や中荒加工に最適。
用途鍛造型の荒・中荒加工用
材質超極微粒子超硬
刃数2
コーティングMS Plusコーティング(MS+)
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適。裏バリ取り・アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適な多機能ワイドボールエンドミルです。ボール有効範囲『280°』とワイドな切れ刃で5軸加工での内面形状加工やアンダカット加工、穴加工後の背面バリ取りなどに対応した多機能化を実現。 独自の(Al,Cr)N系コーティングの採用による耐溶着性、耐摩耗性の向上で炭素鋼から難削材まで幅広い被削材で工具寿命を向上。部品加工での穴背面バリ取り専用端数径サイズもラインナップ。(Φ1.3/1.8/2.8/3.8/4.8)。4枚刃の採用で従来2枚刃に比べて高送り高能率と工具寿命を大幅向上。
用途バリ取り(面取り)加工、内面形状加工、アンダーカット(テーパー穴)加工、R溝加工
刃数4
半径許容差(mm)±0.01
首テーパ半角(°)12
材質極超微粒子超硬
表面処理VQ(スマートミラクルコーティング)
『超硬エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
- スローアウェイ超硬エンドミル
- スクエア超硬エンドミル
- ラフィング超硬エンドミル
- ボール超硬エンドミル
- ラジアス超硬エンドミル
- テーパー超硬エンドミル
ボール超硬エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。