絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • モノタロウ(2)
  • NS(日進工具)(126)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(48)
  • 三菱マテリアル(36)
  • グーリング(33)
  • OSG(オーエスジー)(32)
  • ユニオンツール(32)
  • NACHI(不二越)(21)
  • イスカル(19)
  • 京セラ(19)
  • DIJET(ダイジェット工業)(17)
  • 日進(17)
  • 岡崎精工(15)
  • EIKO(栄工舎)(15)
  • サンドビック(13)
  • TOTIME(11)
  • S&K(三興製作所)(8)
  • エスコ(7)
  • RYOCO(菱高精機)(7)
  • WIDIN(7)
ボール半径R(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1(2)
  • 1.25(1)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
全長(mm)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 60(3)
  • 70(1)
  • 80(3)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 140(1)
  • 160(2)
刃長(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • その他(2)
0.3・0.5・0.6・0.8・1・1.2・2・3・4・5・6・8・10・12・14・15・16・20・30・その他・刃長(mm)をもっと見る
刃数
  • 2(3)
2
材質
  • DLCコーティング(1)
DLCコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
1(2)
1.5(2)
2(2)
2.5(2)
3(2)
4(2)
5(2)
6(2)
8(2)
10(1)
GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 住友電工ハードメタルGSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型住友電工ハードメタル
3,798税込4,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。
用途R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種ACB20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
オーロラコートボール SNB2000DL型 住友電工ハードメタルオーロラコートボール SNB2000DL型住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
切削抵抗が小さく、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能。超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好。
用途アルミニウム合金、銅合金の加工刃数2コーティングオーロラコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種DL1200RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用) 住友電工ハードメタルオーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用)住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から3日以内出荷
窒化クロム(CrN)コーティング超硬工具と比較し、優れた長寿命を達成。ボール半径R0.05mm ~ R2.00mm をラインアップ。摩擦係数を低減。コーティング膜が非常に平滑。
用途銅合金、アルミニウム合金の側面・溝仕上げ・R・曲面加工。銅電極加工に最適。材質DL1200刃数2ねじれ角(°)30
ボール超硬エンドミル