絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(2)
  • NS(日進工具)(56)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(23)
  • 三菱マテリアル(18)
  • ユニオンツール(18)
  • NACHI(不二越)(9)
  • DIJET(ダイジェット工業)(7)
  • 岡崎精工(6)
  • WIDIN(6)
  • TOWA[切削工具](6)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • S&K(三興製作所)(4)
  • 京セラ(3)
  • グーリング(3)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • ATOM(サイトウ製作所)(2)
  • 協和精工(2)
  • SANDVIK(2)
  • ヤマト(切削工具)(2)
ボール半径R(mm)
  • 0.5(2)
  • 0.75(3)
  • 1(4)
  • 1.25(2)
  • 1.5(7)
  • 1.75(3)
  • 2(9)
  • 2.5(3)
  • 3(6)
  • 3.5(1)
  • 4(3)
  • 6(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(4)
  • 6(14)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(6)
  • 3.5(1)
  • 4(6)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 70(18)
  • 110(1)
  • 120(1)
刃長(mm)
  • 0.63(1)
  • 0.95(1)
  • 1.2(1)
  • 1.26(1)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 2.4(3)
  • 2.8(2)
  • 3(2)
  • 3.2(4)
  • 4.5(3)
  • 4.8(2)
  • 6(4)
  • 8(5)
  • 12(3)
  • 15(2)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 35(3)
0.63・0.95・1.2・1.26・1.6・2・2.4・2.8・3・3.2・4.5・4.8・6・8・12・15・20・25・30・35・刃長(mm)をもっと見る
刃数
  • 2(12)
  • 3(4)
2・3
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • その他(11)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • チタン系コーティング(1)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
材質
  • 超硬合金(18)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ボール超硬エンドミル :「70mm」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
0.5(2)
0.75(3)
1(4)
1.25(2)
1.5(7)
1.75(3)
2(9)
2.5(3)
3(6)
4(3)
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBDOSG(オーエスジー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から9日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-HOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から11日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-NOSG(オーエスジー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から5日以内出荷
銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBDOSG(オーエスジー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30
高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-HOSG(オーエスジー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から11日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。 外周部にいくにつれて弱ネガで切れ味を確保しつつ、弱ねじれとの組み合わせにより耐チッピング性を向上。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 優れたボールR精度±0.005。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)25材質超硬合金刃数2コーナR許容差(mm)±0.005被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBDOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
アルミの高速加工はもちろん、アルミのドライ切削も可能です。さらにグラファイト切削にも可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)30表面処理ダイヤモンドコーティング材質超硬合金刃数2適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBDOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT OSG(オーエスジー)アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBTOSG(オーエスジー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から4日以内出荷
高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。
用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金刃数3表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ペンシルネックボールエンドミル FXコート 球形 FXS-EQD OSG(オーエスジー)超硬ペンシルネックボールエンドミル FXコート 球形 FXS-EQDOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
球形状の切れ刃のため立ち壁の加工においてもびびりを防止できます。アンダーカットの加工も可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティング適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBDOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ロングネックスクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックスクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-LN-EBDOSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1本
翌日出荷から11日以内出荷
ロングネック形状の銅・アルミ合金加工用ダイヤモンドコーティングエンドミルです。グラファイト切削にも有効です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
シャンク径(Φmm)6材質超硬合金刃数2表面処理DIAコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ボールエンドミル フェニックス ディープフィーダー PHX-DBT OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル フェニックス ディープフィーダー PHX-DBTOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から11日以内出荷
刃数3材質超硬合金関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBTOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から11日以内出荷
深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBT OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBTOSG(オーエスジー)
6,498税込7,148
1本
翌日出荷から5日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3材質超硬コーティング表面処理WXSコーティングコーナR許容差(mm)±0.007ねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
超硬エンドミル MCBD OSG(オーエスジー)超硬エンドミル MCBDOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
サーメットを母材に採用した仕上げ専用ボールエンドミルです。
用途被削材:低炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)FHA:30
高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃) OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃)OSG(オーエスジー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用し、加工面精度が向上します。可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)25
高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-HOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
高硬度鋼を高能率かつ安定的に加工する高能率型ボールエンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用。 60HRCを超える被削材においても、優れた耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命化を可能にします。 優れたボールR精度で、高硬度鋼の荒~中仕上げ加工まで幅広く適応可能。 強いスパイラルカーブで切削抵抗を低減し、安定した長寿命加工を実現します。 チップポケットを確保し、切りくず詰まりを抑制する中心部2枚刃仕様。 多刃化に伴う課題「びびり振動」を抑制し、高能率加工を実現。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)40材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
ボール超硬エンドミル