ボール超硬エンドミル :「8mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.25(1)
0.3(1)
0.8(2)
0.9(2)
1.5(4)
2(3)
3.5(4)
4(11)
4.5(3)
8(5)
ボール半径R(mm)をもっと見る
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。深い位置での輪郭加工に最適です。
刃数2
材質超硬合金
表面処理Xs(TiAlN)コート
ねじれ角強ねじれ
R公差(mm)±0.01
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。
刃数2
材質超硬合金
表面処理DLCコート
ねじれ角標準
R公差(mm)±0.01
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
刃数2
材質超硬合金
表面処理Xs(TiAlN)コート
ねじれ角強ねじれ
R公差(mm)±0.01
高硬度材金型の超高速仕上げ加工に最適です。
材質超硬合金
刃数2
表面処理GS(TiAlN)コート
ねじれ角標準
R公差(mm)0.003~-0.007
シャンク径公差(mm)0~-0.005
精密金型の磨きレス加工に最適。
材質超硬合金
刃数2
表面処理XS(TiAIN)コート
ねじれ角標準
エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃
R公差(mm)±0.003
刃径公差(mm)±0.006
R精度(μm)±3
R精度範囲(°)180
銅電極の微細加工に最適。
ねじれ角標準
エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃
材質超硬合金
表面処理CrNコート
刃数2
『超硬エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
- スローアウェイ超硬エンドミル
- スクエア超硬エンドミル
- ラフィング超硬エンドミル
- ボール超硬エンドミル
- ラジアス超硬エンドミル
- テーパー超硬エンドミル
ボール超硬エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。