ボール超硬エンドミル :「R12」の検索結果

特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
1(1)
1.25(5)
12.5(2)
NACHI(不二越)DLCミルボール
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。
刃数2 材質超硬合金 表面処理DLCコート ねじれ角標準 R公差(mm)±0.01
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NACHI(不二越)Xsミルジオボール
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
刃数2 材質超硬合金 表面処理Xs(TiAlN)コート ねじれ角強ねじれ R公差(mm)±0.01
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

精密金型の磨きレス加工に最適。
材質超硬合金 刃数2 表面処理XS(TiAIN)コート ねじれ角標準 エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃 R公差(mm)±0.003 刃径公差(mm)±0.006 R精度(μm)±3 R精度範囲(°)180
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐摩耗性と靭性を両立。切れ味と強度を両立。平滑化コーティング膜により、摩擦抵抗や切削抵抗の低減と切りくず排出性を向上。新開発の超硬母材の採用で耐摩耗性と靭性を両立。ボールはX’sミルジオボールの形状を採用。
材質超硬合金(CARBIDE) 型式ボール 刃数2 ねじれ角標準 刃径公差(mm)±0.01
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銅電極の微細加工に最適。
ねじれ角標準 エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃 材質超硬合金 表面処理CrNコート 刃数2
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。深い位置での輪郭加工に最適です。
刃数2 材質超硬合金 表面処理Xs(TiAlN)コート ねじれ角強ねじれ R公差(mm)±0.01
1本
139,800 税込153,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング