ボール超硬エンドミル :「アルミ用エンドミル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.6(2)
0.8(2)
1(3)
1.5(3)
2(3)
3(3)
4(3)
5(4)
10(2)
12(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金
刃数2
ねじれ角(°)25
NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工
刃数2
材質超硬合金
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)25
非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。
刃数2
材質極超微粒子超硬合金
ねじれ角25°
グラファイトや高シリコンアルミニウム合金の加工に最適なロングネックボールエンドミルです。
用途被削材:グラファイト。
トラスコ品番175-6941
材質超硬合金
刃数2枚
全長(mm)50
刃長(mm)0.75
有効長(mm)10
表面処理ダイヤモンドコーティング
ボール半径(mm)0.5
ねじれ角30
底刃ボール
シャンク径(mm)4
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
グラファイトや高シリコンアルミニウム合金の加工に最適なロングネックボールエンドミルです。
用途被削材:グラファイト。
トラスコ品番175-8575
材質超硬合金
刃数2
全長(mm)45
刃長(mm)0.3
シャンク径(Φmm)4
有効長(mm)2
表面処理ダイヤモンドコーティング
ボール半径(mm)0.2
ねじれ角30
底刃ボール
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
『超硬エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
- スローアウェイ超硬エンドミル
- スクエア超硬エンドミル
- ラフィング超硬エンドミル
- ボール超硬エンドミル
- ラジアス超硬エンドミル
- テーパー超硬エンドミル
ボール超硬エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。