「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.1(34)
0.2(40)
0.3(43)
0.4(42)
0.5(59)
0.75(47)
1(52)
1.5(51)
2(48)
3(33)
ボール半径R(mm)をもっと見る
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能!
アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
ねじれ角(°)30
NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金
刃数2
ねじれ角(°)25
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
刃径(Φmm)2
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.94
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
R公差(mm)±0.005
ボール半径R(mm)1
ねじれ角(°)30
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1
刃数2
材質超微粒子超硬合金
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
R公差(mm)±0.005
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.95
ボール半径R(mm)0.5
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)3
刃長(mm)2.5
シャンク径(Φmm)6
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角(°)30
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
R公差(mm)±0.005
首角γ(°)12
首下径d2(mm)2.85
ボール半径R(mm)1.5
テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)8
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)40
ねじれ角35°
R公差(mm)±0.02
ボール半径R(mm)4
テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)3
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)20
ねじれ角35°
R公差(mm)±0.02
ボール半径R(mm)1.5
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)6
刃長(mm)6
シャンク径(Φmm)6
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
首下径d2(mm)5.8
R公差(mm)±0.01
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
刃径(Φmm)0.4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.37
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
R公差(mm)±0.005
ボール半径R(mm)0.2
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h5
テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)1.5
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)50
刃長(mm)10
シャンク径(Φmm)4
ねじれ角35°
R公差(mm)±0.02
ボール半径R(mm)0.75
高精度、高品質な精密金型加工の必需品です。小径でも剛性が高いため、早い送りが可能です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)35
シャンク径(Φmm)3
ねじれ角30°
首角γ(°)9
R公差(mm)±0.01
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1.5
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
R公差(mm)±0.005
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.45
ボール半径R(mm)0.75
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.5
材質超微粒子超硬合金
刃数2
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
R公差(mm)±0.005
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.46
ボール半径R(mm)0.25
テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)10
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)45
ねじれ角35°
R公差(mm)±0.02
ボール半径R(mm)5
テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)6
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)35
ねじれ角35°
R公差(mm)±0.02
ボール半径R(mm)3
テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)2.5
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)55
刃長(mm)15
ねじれ角35°
R公差(mm)±0.02
ボール半径R(mm)1.25
テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)2
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)55
刃長(mm)13
ねじれ角35°
R公差(mm)±0.02
ボール半径R(mm)1
テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)1
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)50
刃長(mm)10
シャンク径(Φmm)4
ねじれ角35°
R公差(mm)±0.02
ボール半径R(mm)0.5
刃径(Φmm)2.5
シャンク径(Φmm)4
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)2.3
刃数2
首角γ(°)12
首下径d2(mm)2.4
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
R公差(mm)±0.005
ボール半径R(mm)1.25
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h5
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.6
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.55
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ボール半径R(mm)0.8
ねじれ角(°)30
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
首角γ(°)12
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.2
刃数2
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角(°)30
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.18
R公差(mm)±0.005
ボール半径R(mm)0.1
刃径(Φmm)3.5
シャンク径(Φmm)6
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)2.8
刃数2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)3.35
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
R公差(mm)±0.01
ボール半径R(mm)1.75
ねじれ角(°)30
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)5
刃長(mm)3.5
シャンク径(Φmm)6
材質超微粒子超硬合金
刃数2
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
首角γ(°)12
首下径d2(mm)4.8
R公差(mm)±0.01
ボール半径R(mm)2.5
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃径(Φmm)1.2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.15
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ボール半径R(mm)0.6
ねじれ角(°)30
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.6
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
R公差(mm)±0.005
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.56
ボール半径R(mm)0.3
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)4
刃長(mm)3
シャンク径(Φmm)6
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
首角γ(°)12
首下径d2(mm)3.8
R公差(mm)±0.01
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃径(Φmm)0.8
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.76
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ボール半径R(mm)0.4
ねじれ角(°)30
NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工
刃数2
材質超硬合金
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)25
ロングボールエンドミルに、無限コーティングを採用しました。サイズはR0.5~R5です。ロングシャンクを生かした加工が可能です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
R公差(mm)±0.01
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。
刃数2
材質極超微粒子超硬合金
ねじれ角25°
1
2
3
4
次へ
『超硬エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
- スローアウェイ超硬エンドミル
- スクエア超硬エンドミル
- ラフィング超硬エンドミル
- ボール超硬エンドミル
- ラジアス超硬エンドミル
- テーパー超硬エンドミル
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。