ボール超硬エンドミル :「高硬度用エンドミル」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.1(7)
0.2(7)
0.3(7)
0.4(7)
0.5(8)
0.75(7)
1(8)
1.5(9)
2(8)
3(7)
ボール半径R(mm)をもっと見る
高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮します。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角25° 加工可能硬度~65HRCまで加工可能
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高速・高硬度鋼加工用に設計されたボールエンドミルです。切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮します。
用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。 トラスコ品番697-3299 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)35 刃長(mm)0.8 シャンク径d(Φmm)4 ボール半径R(mm)R0.4 有効長L1(mm)2
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)です。高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角25° 加工可能硬度~65HRCまで加工可能
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高硬度用無限コーティングプレミアムを採用、高硬度用材における長寿命を可能にしました。 独自の3枚刃形状と不等分割の採用ビビリの少ない高能率加工が可能です。
刃数3 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティングプレミアム 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)45
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質超微粒子超硬 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)0.15 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.15 表面処理無限コーティングプレミアム ボール半径R(mm)0.075
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。
用途高硬度鋼45HRC~70HRC 材質超々微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ねじれ角(°)30
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角(°)30
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

刃先剛性と切りくず排出性向上で高精度金型加工を高能率に加工可能。中心刃形状を最適化し、高い切込みを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルとなります。
用途ハイス/高硬度鋼(~62HRC)/ハイスSKH57・HAP72(~70HRC) 材質超微粒子超硬合金 刃数3枚刃 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

68HRCまでの高硬度材における深部の加工で真価を発揮する、高剛性な2枚刃ロングテーパーネックボールエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼き入れ鋼、チタン合金。 トラスコ品番224-2794 材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)0.2 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティングプレミアム ボール半径(mm)R0.15 首下長(mm)0.45
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上!5軸加工で使用することによりカットポイントを一定のまま大きなピックフィードをとれ高い生産性を実現致します。
用途プリハードン鋼/高硬度鋼 材質超々微粒子超硬合金 刃数3枚刃 表面処理無限コーティングプレミアム シャンク径d(Φmm)6 ねじれ角(°)30
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)