ボール超硬エンドミル :「0.02mm」の検索結果
関連キーワード
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.01(1)
0.02(1)
0.5(1)
0.75(1)
1(1)
1.25(1)
1.5(1)
3(1)
4(1)
10(1)
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
世界初!Rサイズ0.005より標準化を実現。微細加工の分野に、さらなる領域を拓きます。
世界最小ボールエンドミル”マイクロボール”が微細加工の領域を拡げます。
NS独自のR部形状を採用し、良好な仕上面が得られます。
刃数1
材質極超微粒子超硬合金
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)4
首角γ(°)15
ねじれ角(°)0
高剛性設計でビビリのない高速加工ができます。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)8
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)40
ねじれ角35°
R公差(mm)±0.02
ボール半径R(mm)4
テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)3
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)20
ねじれ角35°
R公差(mm)±0.02
ボール半径R(mm)1.5
テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)10
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)45
ねじれ角35°
R公差(mm)±0.02
ボール半径R(mm)5
テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)6
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)35
ねじれ角35°
R公差(mm)±0.02
ボール半径R(mm)3
テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)2.5
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)55
刃長(mm)15
ねじれ角35°
R公差(mm)±0.02
ボール半径R(mm)1.25
テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)2
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)55
刃長(mm)13
ねじれ角35°
R公差(mm)±0.02
ボール半径R(mm)1
テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)1
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)50
刃長(mm)10
シャンク径(Φmm)4
ねじれ角35°
R公差(mm)±0.02
ボール半径R(mm)0.5
テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)1.5
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)50
刃長(mm)10
シャンク径(Φmm)4
ねじれ角35°
R公差(mm)±0.02
ボール半径R(mm)0.75
『超硬エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
- スローアウェイ超硬エンドミル
- スクエア超硬エンドミル
- ラフィング超硬エンドミル
- ボール超硬エンドミル
- ラジアス超硬エンドミル
- テーパー超硬エンドミル
超硬エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。