111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.1(34)
0.2(38)
0.25(29)
0.3(38)
0.4(38)
0.5(46)
0.6(28)
0.75(43)
1(41)
2(40)
ボール半径R(mm)をもっと見る
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)25
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工 刃数2 材質超硬合金 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)25
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 刃径(Φmm)2 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.94 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)1 ねじれ角(°)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ロングボールエンドミルに、無限コーティングを採用しました。サイズはR0.5~R5です。ロングシャンクを生かした加工が可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.01
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質超微粒子超硬 刃数2
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
特価
6,098 税込6,708
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1 刃数2 材質超微粒子超硬合金 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 R公差(mm)±0.005 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.95 ボール半径R(mm)0.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角(°)30
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

刃先強度と切れ味を両立したスパイラルボール形状と、密着力を強化した新開発ダイヤモンドコーティングを採用。
用途曲面加工 シャンク径(Φmm)4 全長(mm)45 材質超硬合金 刃数2 表面処理ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)20
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質超微粒子合金 刃数2
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

刃数2 材質超微粒子超硬
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

刃数2 材質超微粒子超硬
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高精度3次元加工に最適です。荒・中・仕上と万能タイプです。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角30°
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のボールエンドミルです。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質超微粒子超硬 刃数3 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティングプレミアム
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

高剛性設計でビビリのない高速加工ができます。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

深彫り精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角30° 首角γ(°)12
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

独自の3枚刃形状と不等分割の採用でビビリの少ない高能率加工が可能です。
刃数3 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)45
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.5 材質超微粒子超硬合金 刃数2 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 R公差(mm)±0.005 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.46 ボール半径R(mm)0.25
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1.5 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 R公差(mm)±0.005 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.45 ボール半径R(mm)0.75
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 刃径(Φmm)0.4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.37 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)0.2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h5
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質超微粒子超硬 刃数2
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6 刃数3 材質超微粒子超硬
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃数3 材質超微粒子超硬
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。 材質超微粒子超硬合金 シャンク径d(Φmm)4
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。 材質超微粒子超硬合金
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高速・高硬度鋼加工用に設計されたボールエンドミルです。切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮します。
用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。 トラスコ品番697-3299 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)35 刃長(mm)0.8 シャンク径d(Φmm)4 ボール半径R(mm)R0.4 有効長L1(mm)2
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

材質超微粒子超硬 刃数2
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

グラファイトや高シリコンアルミニウム合金の加工に最適なロングネックボールエンドミルです。
用途被削材:グラファイト。 トラスコ品番175-6941 材質超硬合金 刃数2枚 全長(mm)50 刃長(mm)0.75 有効長(mm)10 表面処理ダイヤモンドコーティング ボール半径(mm)0.5 ねじれ角30 底刃ボール シャンク径(mm)4
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

材質超微粒子超硬 刃数2
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)