ボール超硬エンドミル :「R12」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.3(5)
0.4(6)
0.5(6)
0.6(6)
0.75(7)
0.8(4)
1(11)
1.25(12)
1.5(7)
2(7)
スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質超微粒子超硬 刃数2
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質超微粒子超硬 刃数2
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)2.5 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)55 刃長(mm)15 ねじれ角35° R公差(mm)±0.02 ボール半径R(mm)1.25
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。 材質超微粒子超硬合金
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質超微粒子超硬 刃数2
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上。 68HRCまでの高硬度材に対応。
用途曲面加工 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティングプレミアム 加工可能硬度~68HRCまで ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。
用途高硬度鋼45HRC~70HRC 材質超々微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角(°)30
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)25
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工 刃数2 材質超硬合金 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)25
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

刃数2 材質超微粒子超硬
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.6 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 R公差(mm)±0.005 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.56 ボール半径R(mm)0.3
1本
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

刃先剛性と切りくず排出性向上で高精度金型加工を高能率に加工可能。中心刃形状を最適化し、高い切込みを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルとなります。
用途ハイス/高硬度鋼(~62HRC)/ハイスSKH57・HAP72(~70HRC) 材質超微粒子超硬合金 刃数3枚刃 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ねじれ角(°)30
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質超微粒子超硬 刃数3 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティングプレミアム
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

首下部をテーパーにし、工具剛性を高めています。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることができます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。 材質超微粒子超硬合金 シャンク径d(Φmm)4 首角θ30´
1本ほか
4,098 税込4,508
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

首下部をテーパーにし、従来のロングネックタイプよりも剛性を向上しました。耐熱性に優れた無限コーティングプレミアムを採用し、高硬度材においても長寿命です。NS独自の3枚刃形状の採用で高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム シャンク径(mm)6
1本
5,498 税込6,048
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング 首角γ(°)15 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SUS420J2 52HRC相当専用小径ボールエンドミルとなりまして従来比2倍以上の驚異的な寿命を実現
用途材質 シャンク径(Φmm)4 表面処理MPXコーティング 首角θ12 R公差(mm)±0.003 ねじれ角(°)30
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮します。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角25° 加工可能硬度~65HRCまで加工可能
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃径(Φmm)0.8 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.76 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ボール半径R(mm)0.4 ねじれ角(°)30
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

更に深部の加工に対応。L/Dは最大80倍。加工面の傾斜角と同じ角度の首角が使えます。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング ねじれ角(°)30
1本
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング