ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
25(32)
超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS OSG(オーエスジー) 動画あり
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 刃数4 表面処理DUARISEコーティング R公差(mm)±0.02 ねじれ角(°)37・40 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
68,980 税込75,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 表面処理SA(TiAlN)コーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
99,980 税込109,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ストレート クーラントJetStreamタイプ
1本
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄 材質超々微粒子 表面処理nACRoコート ねじれ角29゜+31゜
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 材質超々微粒子 刃数5 表面処理TiAlN+SHコート ねじれ角44゜+45゜+46゜
1本
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

難削材加工用防振ラジアスエンドミル。不等リード、不等分割4枚刃。耐熱被膜酸化性に優れたコーティング採用。独自の波刃型によりビビり抑えます。
用途ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金 材質超硬Z10 刃数4 表面処理Pコート
1本
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型 住友電工ハードメタル 動画あり
汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)40 刃径公差(mm)±0.01 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)±0.02
1本
94,980 税込104,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000W-R型 (コーティングタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
難削材用エンドミル SSEH型 に防振タイプを追加。従来の特徴そのままに、不等リードで抜群の防振効果を発揮。SUS、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応。びびりを抑制し、高速・高送り加工を実現。
用途ステンレス、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応 刃数4 コーティングGS Hardコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)42/45 材種ACW52 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)+0.02/-0.01
1本
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強ねじれ角を採用し、切れ味向上とスムーズかつ確実な切りくず排出を実現。芯厚とフルート形状及び大きさの最適化により、工具剛性と切りくず排出性の両立。鏡面に近いすくい面と専用コーティングにより、耐溶着性と耐摩耗性を向上。滑らかな独自ラジアス形状により、切削衝撃を緩和し耐欠損性を向上。膜硬度、耐熱性を大幅向上した超平滑コートで、耐熱合金切削での工具寿命を向上。
用途ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金の加工 刃数4 コーティングGS Hardコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)45 材種ACW52 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)+0.02/-0.01
1本
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB 三菱マテリアル 動画あり
突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工) 仕様オイルホール:底刃クーラントホール付 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)37.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
85,980 税込94,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-O-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート・油穴付
用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工 材質超硬合金 刃数3 全長(mm)100 表面処理DLCコーティング 首下長(mm)55 ねじれ角(°)約30 外径許容差(mm)0~-0.02 油穴あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート
用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工 材質超硬合金 刃数3 全長(mm)100 表面処理DLCコーティング 首下長(mm)55 ねじれ角(°)約30 外径許容差(mm)0~-0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工) 材質超硬 刃数3 ねじれ角(°)37.5
1本
68,980 税込75,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
刃長(mm)5 全長(mm)120 材質サーメット(CERMET) 被削材耐熱合金:◎ 表面処理ノンコーティング R公差(mm)±0.03 外径許容差(mm)0~-0.05 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
84,980 税込93,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
表面処理AlTiNコート 適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
1本
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質超硬合金(Carbide) 刃長(mm)5 全長(mm)120 仕様ノンコーティング 首長(mm)70 ねじれ角(°)0 適合被削材種チタン合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
69,980 税込76,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
材質超硬合金(Carbide) 刃数5 被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎ 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)41/42/43 外径許容差(mm)0~-0.050 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
94,980 税込104,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
材質超硬合金(Carbide) 刃数5 被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎ 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)41/42/43 外径許容差(mm)0~-0.050 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
85,980 税込94,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
材質超硬合金(Carbide) 刃数4 被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎ 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)40.5/43.5 外径許容差(mm)0~-0.050 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
81,980 税込90,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。 刃数4 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用 材質超硬 刃数4 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

アルミニウム合金の超高速加工をコンセプトとしたエンドミル。航空機等の大型アルミニウム部品の高能率加工に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)約25 適合被削材種アルミ合金:◎ 刃径公差(mm)0~-0.030 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
83,980 税込92,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SAコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
95,980 税込105,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正) 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
64,980 税込71,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正) 刃数5 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス シャンク形状ストレート クーラント内部給油
1本
66,980 税込73,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正) 刃数5 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス シャンク形状ウェルドン
1本
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正) 刃数5 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス シャンク形状ストレート
1本
56,980 税込62,678
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ウェルドン クーラントJetStreamタイプ
1本
53,980 税込59,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス シャンク形状ストレート クーラントJetStreamタイプ
1本
54,980 税込60,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)