絞り込み
ブランド
  • WIDIN(26)
  • NS(日進工具)(18)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • 三菱マテリアル(12)
  • NACHI(不二越)(9)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • ユニオンツール(7)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • 岡崎精工(3)
  • 大洋ツール(2)
  • THECUT(2)
  • ヤマト(切削工具)(2)
  • LV ENDMILL(2)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • 三洋工具(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
コーナーR(mm)
  • 1
  • 0(6)
  • 0.02(11)
  • 0.03(4)
  • 0.05(32)
  • 0.1(61)
  • 0.2(87)
  • 0.3(86)
  • 0.5(131)
  • 0.75(5)
  • 0.8(9)
  • 1.0(6)
  • 1.2(7)
  • 1.5(70)
  • 2(82)
  • 2.5(26)
  • 3(59)
  • 4(20)
  • 5(20)
  • 6(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(20)
  • 4(47)
  • 4.5(2)
  • 5(34)
  • 6(71)
  • 7(4)
  • 8(66)
  • 9(4)
  • 10(72)
  • 11(5)
  • 12(73)
  • 14(9)
  • 16(44)
  • 18(4)
  • 20(44)
  • 22(2)
  • 25(16)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
刃数
  • 2(33)
  • 3(12)
  • 4(56)
  • 5(6)
  • 6(10)
  • 8(1)
  • 12(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(9)
  • 6(90)
  • 8(76)
  • 10(78)
  • 12(77)
  • 14(3)
  • 16(48)
  • 18(2)
  • 20(46)
  • 25(13)
  • 32(2)
刃長(mm)
  • 6(18)
  • 8(19)
  • 10(28)
  • 12(31)
  • 13(14)
  • 15(42)
  • 16(14)
  • 18(18)
  • 20(49)
  • 22(13)
  • 24(22)
  • 25(46)
  • 26(12)
  • 30(48)
  • 32(26)
  • 38(12)
  • 40(30)
  • 45(16)
  • 48(12)
  • 50(15)
6・8・10・12・13・15・16・18・20・22・24・25・26・30・32・38・40・45・48・50・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 45(6)
  • 50(26)
  • 55(11)
  • 60(46)
  • 65(15)
  • 70(46)
  • 75(27)
  • 80(52)
  • 90(52)
  • 100(54)
  • 110(37)
  • 115(8)
  • 120(17)
  • 125(8)
  • 130(11)
  • 140(11)
  • 150(15)
  • 160(9)
  • 180(5)
  • 200(6)
45・50・55・60・65・70・75・80・90・100・110・115・120・125・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
表面処理
  • AlCrNコーティング(7)
  • DLCコーティング(5)
  • その他(26)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • チタン系コーティング(38)
  • ノンコーティング(8)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • その他(2)
  • 超硬合金(102)
その他・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングR公差(mm)±0.02ねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
ダイヤモンドコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDINダイヤモンドコート4枚刃超硬ラジアスエンドミルWIDIN
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
樹脂・アルミ加工用 超硬ラジアスエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ラジアスエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
3,508税込3,859
1本
当日出荷から4日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
材質超硬合金刃数4シャンク精度h4ねじれ角(°)30表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
パワーラジアスエンドミル MSXH440R NS(日進工具)パワーラジアスエンドミル MSXH440RNS(日進工具)
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
最強の不等リードエンドミル 【パワーアップした不等リードと大きな不等分割を採用】 ビビリを抑制し、安定した加工を実現。 【スパイラル形状コーナーのRの採用】 NS独自のスパイラル形状コーナーRの採用により、従来形状に比べ切れ味がUP!荒加工時でもコーナーR部のチッピングを抑制する高剛性形状を採用。 【無限コーティングプレミアムの採用】 耐熱性と刃先強度を高め、加工中の切削熱をカバーします。
刃数4材質超微粒子超硬合金ねじれ角(°)40/42
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミルWIDIN
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
3,408税込3,749
1本
当日出荷から9日以内出荷
不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート超硬ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
2,880税込3,168
1本
当日出荷から9日以内出荷
剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINTiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃) WIDINAlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)WIDIN
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃 ロングシャンク) WIDINAlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃 ロングシャンク)WIDIN
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃) WIDINAlTiNコート超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)WIDIN
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロングシャンク WIDINAlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロングシャンクWIDIN
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlCrNコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬ラジアスエンドミルWIDIN
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角40゜
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430RNS(日進工具)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から9日以内出荷
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃ラジアス
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティング首角γ(°)12ねじれ角(°)37.5
アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長 NS(日進工具)アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長NS(日進工具)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
用途アルミ合金/銅/樹脂材質超硬合金刃数3枚刃表面処理ノンコートねじれ角(°)45
ロングネックラジアス HMGコート ユニオンツールロングネックラジアス HMGコートユニオンツール
3,408税込3,749
1本
翌日出荷から9日以内出荷
強ネガすくい角を採用しました。耐摩耗性に優れたHMGコートと新超硬材料を採用しています。加工負荷に負けず60~70HRCで真価を発揮します。
材質超微粒子超硬合金(SuperMG)刃数4被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。表面処理HMGねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000W-R型 (コーティングタイプ) 住友電工ハードメタル難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000W-R型 (コーティングタイプ)住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
難削材用エンドミル SSEH型 に防振タイプを追加。従来の特徴そのままに、不等リードで抜群の防振効果を発揮。SUS、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応。びびりを抑制し、高速・高送り加工を実現。
用途ステンレス、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応刃数4コーティングGS Hardコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)42/45材種ACW52RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)+0.02/-0.01
超硬ロングシャンク ラジアスエンドミル2枚刃  AlCrコーティング LV ENDMILL超硬ロングシャンク ラジアスエンドミル2枚刃 AlCrコーティングLV ENDMILL
3,930税込4,323
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼などねじれ角(°)35表面処理AlCr
UTコートラジアスエンドミル ユニオンツールUTコートラジアスエンドミルユニオンツール
5,141税込5,655
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル
用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-HOSG(オーエスジー)
7,098税込7,808
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02材質超硬合金被削材炭素鋼(~40HRC)、合金鋼(~40HRC)、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプOSG(オーエスジー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から11日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。ロング形AE-VMLは、大きな芯厚とウェブテーパにより工具剛性を向上、高能率側面切削を可能にします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)42・44関連資料技術情報はこちら(149MB)
高硬度用6枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)高硬度用6枚刃ラジアスエンドミルNS(日進工具)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。
刃数6材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)45
SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミルS&K(三興製作所)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
GSXMILLVL多刃ラジアス2.5DTiSUS用 NACHI(不二越)GSXMILLVL多刃ラジアス2.5DTiSUS用NACHI(不二越)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。
GSXMILLVL多刃ラジアス2.5D NACHI(不二越)GSXMILLVL多刃ラジアス2.5DNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。鋼用です。
GSXMILLVLロングシャンクラジアス NACHI(不二越)GSXMILLVLロングシャンクラジアスNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。
GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用 NACHI(不二越)GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用NACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。
アルミ用DLCコート3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINアルミ用DLCコート3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理DLCコートねじれ角45゜
アルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINアルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
アルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINアルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角45゜
Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル WIDINWコート超硬ラフィングラジアスエンドミルWIDIN
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角29゜+31゜
Wコート6枚刃ロングシャンク超硬ラジアスエンドミル WIDINWコート6枚刃ロングシャンク超硬ラジアスエンドミルWIDIN
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数6表面処理nACRoコートねじれ角45゜
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINTiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
AlTiN高硬度用超硬6枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク) WIDINAlTiN高硬度用超硬6枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)WIDIN
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiN+HHコートねじれ角45゜
AlTiN高硬度用超硬6枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃) WIDINAlTiN高硬度用超硬6枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)WIDIN
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiN+HHコートねじれ角45゜
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 仕上げ用) WIDINAlTiN高硬度用超硬4枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 仕上げ用)WIDIN
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角45゜
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク) WIDINAlTiN高硬度用超硬4枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)WIDIN
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
ラジアス超硬エンドミル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら