ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
12(1)
トラスコ品番688-0872
刃数6枚、ZEFP:6枚
全長(mm)33.7
刃長(mm)12
シャンク径(Φmm)DCON:0
有効長(mm)0
首下長(mm)19、LH:19
コーナー半径(mm)1、RE:1
ねじれ角(°)40、FHA:40
シャンク径(mm)0
刃径(mm)12
切削径(Φmm)DC:12
機能長さ(mm)LF:33.7
最大切込み(mm)APMX:12
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
『超硬エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
- スローアウェイ超硬エンドミル
- スクエア超硬エンドミル
- ラフィング超硬エンドミル
- ボール超硬エンドミル
- ラジアス超硬エンドミル
- テーパー超硬エンドミル
超硬エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。