ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(1)
10(7)
12(6)
13(1)
14(3)
15(2)
16(111)
17(1)
18(2)
20(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS OSG(オーエスジー) 動画あり
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 刃数4 表面処理DUARISEコーティング R公差(mm)±0.02 ねじれ角(°)37・40 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングを施したコーナーラジアスエンドミルです。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用 材質超硬 形状コーナーR 刃数4 シリーズエンドミル|4043CR4F コーティングCG リード角(°)40/43
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlCrNコート ねじれ角30゜
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△ 材質超硬 形状コーナーR 刃数4 シリーズエンドミル|35CR4F コーティングAlCrSiN ネック径(Φmm)ネックなし リード角(°)35
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△ 材質超硬 形状コーナーR 刃数2 シリーズエンドミル|35CR2F コーティングAlCrSiN ネック径(Φmm)ネックなし リード角(°)35
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 刃数4 材質超硬合金 表面処理PNコート ねじれ角(°)40
1本
32,980 税込36,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
刃数2 ねじれ角(°)30
1本
42,980 税込47,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000W-R型 (コーティングタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
難削材用エンドミル SSEH型 に防振タイプを追加。従来の特徴そのままに、不等リードで抜群の防振効果を発揮。SUS、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応。びびりを抑制し、高速・高送り加工を実現。
用途ステンレス、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応 刃数4 コーティングGS Hardコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)42/45 材種ACW52 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)+0.02/-0.01
1本
62,980 税込69,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 表面処理SA(TiAlN)コーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ストレート クーラントJetStreamタイプ
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

刃数6枚 全長(mm)90 刃長(mm)32 ねじれ角(°)45 外径(mm)16 シャンク径(mm)16 刃径(mm)16
1個
67,980 税込74,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンク円筒 材種KS15F RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シャンク円筒 材種KS15F RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。ロングリーチにより深い場所の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

金型加工用の標準タイプのコーナーR付きの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

金型加工用の標準タイプのコーナーR付きの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。鋼用です。
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。
1本
45,980 税込50,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。
1本
45,980 税込50,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数3 表面処理DLCコート ねじれ角45゜
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角45゜
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角45゜
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄 材質超々微粒子 表面処理nACRoコート ねじれ角29゜+31゜
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55) 材質超々微粒子 刃数6 表面処理nACRoコート ねじれ角45゜
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 材質超々微粒子 刃数5 表面処理TiAlN+SHコート ねじれ角44゜+45゜+46゜
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiN+Hコート ねじれ角38゜+40゜
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiNコート ねじれ角30゜
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlTiNコート ねじれ角30゜
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

WR506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数6 表面処理AlCrNコート ねじれ角45゜
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角40゜
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlCrNコート ねじれ角30゜
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。 刃数5枚
1本
39,980 税込43,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

テグテックジャパンライノソリッド アルミル
RoHS
鋼・アルミ合金・非鉄金属の汎用加工に適しています。3枚刃、非鉄用ラフィングエンドミル(ショート刃・コーナーR0.2タイプ)です。超微粒子超硬母材です。C付は、円筒シャンクタイプです。
用途粗加工用。 材質UF10 刃数3枚 コーナー半径(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難削材加工用防振ラジアスエンドミル。不等リード、不等分割4枚刃。耐熱被膜酸化性に優れたコーティング採用。独自の波刃型によりビビり抑えます。
用途ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金 材質超硬Z10 刃数4 表面処理Pコート
1本
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数4 表面処理ion Depo Type A ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 素材極超微粒子超硬合金
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)