ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(11)
1.2(4)
1.5(17)
2(20)
3(23)
4(38)
6(35)
8(26)
10(6)
12(12)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC 表面処理HARDMAX
1本
2,880 税込3,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (622種類の商品があります)

超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質超硬 刃数3 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング ねじれ角(°)41
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

剛性の高い刃具構造と切粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。
用途被削材:高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。 材質超硬合金(Carbide) 表面処理OPコート ねじれ角50°
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングを施したコーナーラジアスエンドミルです。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用 材質超硬 形状コーナーR 刃数4 シリーズエンドミル|4043CR4F コーティングCG リード角(°)40/43
1本
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,408 税込3,749
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

ユニオンツールUTコートラジアスエンドミル
エコ商品
スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル
用途一般鋼用、銅 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 質量(g)884 表面処理UT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,792 税込4,171
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ユニオンツールHMコート超硬ラジアスエンドミル
エコ商品
高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理HARDMAX 刃数4 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,704 税込5,174
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (571種類の商品があります)

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数2 表面処理DLCコート ねじれ角45゜
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlTiNコート ねじれ角30゜
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼 材質超硬合金 表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)30 シャンク精度h4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角30 底刃ラジアス
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング 首角γ(°)12 ねじれ角(°)37.5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
用途アルミ合金/銅/樹脂 材質超硬合金 刃数3枚刃 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△ 材質超硬 形状コーナーR 刃数4 シリーズエンドミル|35CR4F コーティングAlCrSiN ネック径(Φmm)ネックなし リード角(°)35
1本
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現
用途一般鋼用、銅 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT 刃数5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,960 税込4,356
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理HARDMAX 刃数4 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,234 税込4,657
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!。立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。ラジアスタイプは独自のコーナR刃設計で、高品位な底面加工を実現します。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工 コーナー半径(mm)1 表面処理ATHコート 材質超硬 刃数8 ねじれ角(°)38
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!。コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!。工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!。信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部) 表面処理ATHコート 材質超硬 公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準) シャンク径公差h5 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ MOLDINO(日立ツール) 動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 刃数4 材質超硬合金 表面処理PNコート ねじれ角(°)40
1本
7,798 税込8,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(日立ツール) 動画あり
刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工 材質超硬合金 表面処理TH3コート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)20
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬 刃数4 被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛 表面処理TiAlN 硬度HRC(刃部)15~40 ねじれ角(°)35
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)エポック ターボミル
刃数4 表面処理THコート
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。 刃数4 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用 材質超硬 刃数4 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

刃数4 材質極超微粒子超硬
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

独自の超平滑DLCコーティングが、アルミの高速加工はもちろん、セミドライ加工も可能とします。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数3 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)約40 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎ 刃径公差(mm)0~-0.020 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)12 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 ねじれ角30° 首角γ(°)9 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.02 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 首角γ(°)12 ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シャンク円筒 材種KS15F RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル SBS3B-R-A
エコ商品
シャンク円筒 材種KS15F RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番688-0872 刃数6枚、ZEFP:6枚 全長(mm)33.7 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)DCON:0 有効長(mm)0 首下長(mm)19、LH:19 コーナー半径(mm)1、RE:1 ねじれ角(°)40、FHA:40 シャンク径(mm)0 刃径(mm)12 切削径(Φmm)DC:12 機能長さ(mm)LF:33.7 最大切込み(mm)APMX:12
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金 材質超硬K種 刃数2 表面処理ダイヤモンドコート ねじれ角30゜
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄 材質超々微粒子 表面処理nACRoコート ねじれ角29゜+31゜
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70) 材質超々微粒子 刃数6 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角45゜
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)