ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△ 材質超硬 形状コーナーR 刃数2 シリーズエンドミル|35CR2F コーティングAlCrSiN ネック径(Φmm)ネックなし リード角(°)35
1本
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC 表面処理HARDMAX
1本
2,880 税込3,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (622種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△ 材質超硬 形状コーナーR 刃数4 シリーズエンドミル|35CR4F コーティングAlCrSiN ネック径(Φmm)ネックなし リード角(°)35
1本
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ユニオンツールUTコートラジアスエンドミル
エコ商品
スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル
用途一般鋼用、銅 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 質量(g)884 表面処理UT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,792 税込4,171
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数2 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)35
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,408 税込3,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ
用途一般鋼用、銅 刃数4
1本
3,077 税込3,385
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (571種類の商品があります)

FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
刃数2 ねじれ角(°)30
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlCrNコート ねじれ角30゜
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角30 底刃ラジアス
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング 首角γ(°)12 ねじれ角(°)37.5
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現
用途超硬合金加工用、硬脆材 材質微粒子超硬合金(MG) 表面処理UDC 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,672 税込20,539
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!。コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!。工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!。信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部) 表面処理ATHコート 材質超硬 公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準) シャンク径公差h5 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(日立ツール) 動画あり
刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工 材質超硬合金 表面処理TH3コート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)20
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

汎用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ストレート クーラントJetStreamタイプ
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金 材質超硬K種 刃数2 表面処理ダイヤモンドコート ねじれ角30゜
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数2 表面処理DLCコート ねじれ角45゜
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角30゜
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角30゜
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70) 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角30゜
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70) 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角30゜
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlCrNコート ねじれ角30゜
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。
用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。 材質超硬合金 表面処理HDコート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。銅加工用に適したシャープな刃先形状により、加工面のバリ発生を抑制します。DLCLRSは、鉄鋼用に比べ表面粗さが小さい。バリも小さく良好なエッジ。
用途対応被削材:銅、アルミ合金 材質SuperMG 刃数2 被削材銅、アルミ合金 表面処理DLCCOAT ねじれ角(°)35 シャンクテーパ角Bta(°)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,928 税込3,221
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ユニオンツールロングネックラジアス HMGコート
エコ商品
強ネガすくい角を採用しました。耐摩耗性に優れたHMGコートと新超硬材料を採用しています。加工負荷に負けず60~70HRCで真価を発揮します。
材質超微粒子超硬合金(SuperMG) 刃数4 被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。 表面処理HMG ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,408 税込3,749
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。 材質CBN 形状(工具)ラジアスタイプ 刃数1枚 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 ねじれ角(°)0
1本
11,376 税込12,514
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し、荒~中仕上げ加工にて驚異的な高送りが可能です。また、ダイヤモンド皮膜の最適化により、耐摩耗性が大幅に向上しました。
用途対応被削材:超硬合金・硬脆材・ガラス入り樹脂 材質MG 刃数2 全長(mm)50 被削材超硬合金・硬脆材・ガラス入り樹脂 シャンク径(Φmm)4 表面処理UDC ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,539 税込25,893
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 仕様首角(°):15 刃数4 表面処理ion Depo Type U ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたコーティングHard Star Type Aは幅広い被削材に最適。平滑なコーティングにより摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現。
用途被削材:ステンレス粉末(SUS420J2)3Dプリンター-仕上、アルミ合金-仕上、ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 仕様首角(°):15 刃数4 表面処理HARD STAR Type A ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数2 全長(mm)50 表面処理ion Depo Type A ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 素材極超微粒子超硬合金
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数4 表面処理ion Depo Type A ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 素材極超微粒子超硬合金
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 仕様首角(°):15 刃数2 表面処理ion Depo Type A ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 仕様首角(°):15 刃数4 表面処理ion Depo Type A ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

寸法が豊富なテーパーラジアスエンドミルです。超微粒子合金を使用しており、優れた切れ味と対チッピング特性を持っています。
材質超硬MG 適合材鋳鉄
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ラジアスエンドミルAERS
高精度なラジアス形状でコーナーRと底面ストレートを同時に加工出来ます。
材質超微粒子合金 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)